Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Baustellenbedarf
>
Baustelleneinrichtung
>
Baustellenelektro
>
Verteiler, Verlängerungen und Anschlusskabel
>
Netzkabel
>
Anschlussleitung
>
Artikel
Phoenix Contact 0-923 CAN SCO, SAC-5P-MS/ 2 Buskabel 2-adrig, / offenes Ende, Länge 2m
Menge:
Stück
Produktinformationen:
Phoenix Contact
icecat
Lager 108
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-2127268
Hersteller:
Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
1419039
EAN/GTIN:
4046356542821
Suchbegriffe:
AS-i Kabel
AS-i Leitung
AS-i-Buskabel
ASI-Buskabel
Serie = 0-923 CAN SCO, SAC-5P-MS/ 2
Aderzahl = 2
Länge = 2m
Steckverbinder 1 = M12
Steckverbinder 2 = offenes Ende
Steckverbinder 1 Gehäuseausführung = Stecker
Das Phoenix Contact Bus-Systemkabel hat 5 Positionen. Es ist PUR halogenfrei und silbergrau RAL 7001.Gerader M12-SPEEDCON-Stecker: A Am freien Kabelende Kabellänge: 2 m Steckverbinder ungeschirmt
Weitere Informationen:
Serie:
0-923 CAN SCO, SAC-5P-MS/ 2
Aderzahl:
2
Länge:
2m
Steckverbinder 1:
M12
Steckverbinder 2:
offenes Ende
Steckverbinder 1 Gehäuseausführung:
Stecker
... >
Kabel und Drähte
>
Elektro- und Industriekabel
>
Sensor- und Aktor-Kabel
Weitere Suchbegriffe:
ASI-Kabel
,
ASI-Leitung
,
Feedbackkabel
,
SAI-Buskabel
,
SAI-Kabel
,
SAI-Leitung
,
Sensor-Aktor Kabel
,
Anschlussleitung
,
CANopen Buskabel
,
CANopen Kabel
,
CANopen Leitung
,
DeviceNet Buskabel
,
DeviceNet Kabel
,
DeviceNet Leitung
,
Feldbuskabel
,
Kabel für Sicherheitsschalter
,
PUR-Baustellen-Anschlussleitung
,
Polyurethanleitung
,
Sensorkabel
,
Sensorleitung
,
as-i leitung 2m
,
as-i kabel
,
anschlußleitung 2m
,
2127268
,
Kabel und Drähte
,
Elektro- und Industriekabel
,
Sensor- und Aktor-Kabel
,
Phoenix Contact
,
1419039
Angebote
(14)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 4981
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 9,84*
€ 13,52*
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 10,02*
€ 13,75*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 10,76*
€ 15,16*
Lager 3461
14 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 10,79*
€ 15,16*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 13,32*
€ 18,65*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,65*
€ 22,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,46*
€ 21,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,61*
€ 20,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,94*
€ 18,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,57*
€ 18,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,32*
€ 15,85
pro Stück
Lagerstand:
Lager 108
Versand:
Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 108
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Abschlusswiderstand
Phoenix Contact
1507816
ab € 9,22*
Zubehör
H-Verteiler
Phoenix Contact
1417414
ab € 52,44*
Zubehör
T-Verteiler
Phoenix Contact
1424712
ab € 22,72*
Zubehör
T-Verteiler
Phoenix Contact
1541186
ab € 13,22*
Zubehör
Verschlusskappe
Phoenix Contact
1430873
ab € 1,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen