Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sick MZT8 Magnetischer Zylindersensor Pneumatik-Sensor mit LED Anzeige, 10 → 30V dc


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2128721
Hersteller:
     Sick
Herst.-Nr.:
     MZT8-03VPS-KP0
EAN/GTIN:
     4047084259135
Suchbegriffe:
Abstandssensor
Distanzsensor
Magnetfeldsensor
Näherungsschalter
Typ = Magnetischer Zylindersensor
Versorgungsspannung = 10 → 30V dc
Serie = MZT8
LED-Anzeige = Ja
Verwendbar mit = T-Slot
Betriebstemperatur min. = -30°C
Betriebstemperatur max. = +80°C
Ausgangsanschluss = Draht

ÜbersichtAuf einen BlickKann in allen Standardzylindern, Linearschlitten und Greifern mit dem T-Schlitz und - mit Hilfe von Adaptern - in Rundstab-, Zuganker- und Profilzylindern sowie Zylindern mit Schwalbenschwanznut verwendet werden Das Einsetzen des Sensors in den Schlitz von oben macht Schnelle und einfache Montage Kombinierte Befestigungsschraube (Innensechskantschraube und Schlitzschraube) Hochtemperaturvarianten: Temperaturbeständig bis 100 °C. Sehr kurzes Sensorgehäuse für den Einsatz in Kurzhubzylindern Gehäuseabmessungen: IP 67, IP 68, IP 69K.Ihr VorteilKann bei Temperaturen von bis zu 100 °C verwendet werden Sehr robustes Gehäuse mit Schutzart IP 67, IP 68 oder IP 69K verlängert die Lebensdauer des Sensors Erhöht die Maschinenleistung durch präzises Schalten beim ersten Versuch Schnelle und einfache Montage mit allen Schlüsseln oder Flachkopf Schraubendreher Spart Zeit bei der Erstinstallation und beim Austausch von Geräten, da der Sensor leicht von oben in den Steckplatz eingesetzt werden kann. Die Endkappen des Zylinders müssen nicht entfernt werden. Niedrige Wartungskosten, da der Sensor beständig gegen Stöße und Vibrationen ist, d. H. Er rutscht nicht in den SchlitzDer Magnetzylindersensor MZT8 von SICK ist die flexible Lösung zur Erkennung der Kolbenposition in pneumatischen Betätigungselementen. Der Sensor kann sehr einfach in Zylinder eingesetzt werden und mit der Schraub- und Scheibenbaugruppe mit nur einer Vierteldrehung eines Schraubendrehers oder allen Schlüssels festgezogen werden. Es ist nicht nur die perfekte Passform im Schlitz, was den MZT8 ideal für den Einsatz in Pneumatikzylindern mit T-Schlitzen macht. Die patentierte GMR-Technologie und der SICK ASIC sorgen dafür, dass der Sensor nur einen Versuch benötigt, präzises Schalten zu ermöglichen. Mehrere Schaltvorgänge werden unterdrückt, was zu einer höheren Maschinenleistung führt. Der MZT8 ist in einer Reihe von Varianten bis zu einer Gehäuseklasse von IP 69K und mit einer Temperaturbeständigkeit von bis zu 100 °C erhältlich Dies gewährleistet eine lange Lebensdauer des Sensors und reduziert die Wartungskosten.AnwendungenKonsumgüterindustrie Maschinenbau Metallarbeiten Handhabungs- und Montagetechnik Elektronik- und Solarindustrie Automobilindustrie Überwachung von Klemmzylindern Überwachung der Zylinderendposition und des Pressweges Überwachung der Endpositionen der Zylinder Erkennung des Greiferzustands Prüfen des Vorhandenseins und der Position der Schalen Positionsüberwachung für die Kippvorrichtung Endpositionsüberwachung an Pneumatikzylindern Positionsüberwachung an einer Indizierungsstation Bestimmung der Position in modularen Übertragungssystemen Überwachung der Zylinderposition bei hohen Temperaturen Überwachung der Endpositionen eines Presszylinders Positionsbestimmung und -überwachung auf ÜbertragungssystemenHinweis
Weitere Informationen:
Typ:
Magnetischer Zylindersensor
Versorgungsspannung:
10 → 30V dc
Serie:
MZT8
LED-Anzeige:
Ja
Verwendbar mit:
T-Slot
Betriebstemperatur min.:
-30°C
Betriebstemperatur max.:
+80°C
Ausgangsanschluss:
Draht
Weitere Suchbegriffe: Näherungssensor, Reed-Sensor, Reedkontakt, Reedschalter, Zylindersensor, Näherungsschalter magnetisch, magnetischer Näherungsschalter, magnetischer Näherungssensor, distanzsensor sick, näherungsschalter magnetisch, 2128721, Pneumatik und Hydraulik, Pneumatische Sensoren und Schalter, Pneumatische Zylindersensoren, Sick, MZT803VPSKP0, Pneumatics & Hydraulics, Pneumatic Sensors & Switches, Pneumatic Cylinder Sensors
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 43,05*
€ 54,54*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 44,95*
€ 55,43*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 44,64*
€ 56,61*
€ 5,00*
ab € 46,82*
€ 57,90*
5 Tage
7
€ 6,95*
ab € 46,48*
€ 58,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,61*
€ 67,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,07*
€ 65,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,40*
€ 59,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,06*
€ 57,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,78*
€ 56,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,64*
€ 53,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.