Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Norgren Pneufit C Pneumatik-Steuerventil, manuell, Flow Controller Push In 12 mm, PBT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für C00GF1200 3/2-Wege Absperrventil
Bild für C00GF1200 3/2-Wege Absperrventil
Herstellerlogo für C00GF1200 3/2-Wege Absperrventil
Artikel-Nr.:
     108EL-2129170
Hersteller:
     IMI Norgren
Herst.-Nr.:
     C00GF1200
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Absperrventil
Flow-Controller
Hydraulik Absperrventil
Sicherheits-Absperrblock
Funktion = Flow Controller
Gewindegröße = Push In 12 mm
Standardgewinde = Einsteck-Anschluss
Serie = Pneufit C
Betriebsdruck max. = 10 bar
Gehäusematerial = PBT
Betriebstemperatur min. = 0°C
Betriebstemperatur max. = +60°C

Das 3/2-Absperrventil der Serie IMI Norgren Pneufit C00GF ist sofort einsatzbereit und bietet eine schnelle Montage ohne Werkzeug und einen optimalen Durchfluss. Diese Armaturen haben ein vernickeltes Messinggehäuse mit lösbarem Edelstahl-Haltering zum Greifen von Nylon- oder Polyurethan-Rohren (85- oder 95-Durometer). Die vernickelten Messingkomponenten bieten Korrosions- und Verschmutzungsbeständigkeit und eine längere Lebensdauer.Rohranschluss A und B = 12 mm Betriebsdruck = 10 bar Sofortige Qualitätsabdichtung mit silikonfreier U-Verpackung Umgebungstemperatur = -20 °C bis 60 °C. Medium = Druckluft
Weitere Informationen:
Funktion:
Flow Controller
Gewindegröße:
Push In 12 mm
Standardgewinde:
Einsteck-Anschluss
Serie:
Pneufit C
Betriebsdruck max.:
10 bar
Gehäusematerial:
PBT
Betriebstemperatur min.:
0°C
Betriebstemperatur max.:
+60°C
Weitere Suchbegriffe: IMI Norgren Originalteile, IMI-Originalteile, Norgren-Originalteile, Heizungskugelhahn, Kugelhahn, Kugelventil, Wasserkugelhahn, Druckluft Absperrventil, Pneumatik Absperrventil, Steuerventil, absperrventile kunststoff, imi norgren originalteile, norgren absperrventil, 2129170, Pneumatik und Hydraulik, Pneumatikventile, Pneumatik-Manuelle Regelventile, Norgren, C00GF1200, Pneumatics & Hydraulics, Pneumatic Valves, Pneumatic Manual Control Valves, IMI Norgren
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
3
€ 4,90*
ab € 7,07*
€ 9,53*
9 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 7,16*
€ 9,80*
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 8,29*
€ 9,97*
3 Tage
11
1
€ 8,90*
ab € 12,05*
€ 15,92*
5 Tage
nicht lagernd
10
€ 6,95*
ab € 17,05*
€ 20,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,97*
€ 11,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,29*
€ 9,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.