Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C00GF1200 3/2-Wege Absperrventil


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für C00GF1200 3/2-Wege Absperrventil
Bild für C00GF1200 3/2-Wege Absperrventil
Herstellerlogo für C00GF1200 3/2-Wege Absperrventil
Artikel-Nr.:
     4065-70023564
Hersteller:
     IMI Norgren
Herst.-Nr.:
     C00GF1200
EAN/GTIN:
     k.A.
Datenblatt DE für C00GF1200 3/2-Wege Absperrventil
Suchbegriffe:
Absperrventil
Flow-Controller
Hydraulik Absperrventil
Sicherheits-Absperrblock
C00GF1200 3/2-Wege Absperrventil PNEUFIT C - Push-In Verbindungen, metrisch Anschluss: Ø 4-16mm Pneufit C ermöglicht eine schnelle Montage und Demontage sowie optimalen Durchfluss Lösbarer, aus rostfreiem Stahl hergestellter Greifring für den sicheren Halt von PA- und PUR-Schläuchen (85 oder 95 Shore-A) Vernickelte Messingkomponenten sind Widerstandsfähig gegenüber Korrosion sowie Verschmutzung und erhöhen somit die Nutzdauer. Dichtvorbeschichtung auf allen konischen Gewinden sowie ein unverlierbarer gekammerter O-Ring bei allen zylindrischen Gewinden gewährleisten eine optimale Abdichtung. Genaue Spezifikation siehe Herstellerangaben im Anhang(PDF).
Weitere Informationen:
Rohr-/Schlauchgöße:
12 mm
Weitere Suchbegriffe: IMI Norgren Originalteile, IMI-Originalteile, Norgren-Originalteile, Heizungskugelhahn, Kugelhahn, Kugelventil, Wasserkugelhahn, Druckluft Absperrventil, Pneumatik Absperrventil, Steuerventil, absperrventile kunststoff, imi norgren originalteile, norgren absperrventil, Norgren|Verschraubungen, Schläuche, Zubehör|Verschraubungen|Pneufit C Schnellsteckverbindungen|Absperrventile mit Entlüftung
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
3
€ 4,90*
ab € 7,08*
€ 9,54*
Lager 4065
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 7,17*
€ 9,78*
2 Tage
6
1
€ 8,90*
ab € 12,01*
€ 15,90*
5 Tage
nicht lagernd
10
€ 6,95*
ab € 16,98*
€ 20,42*
1
€ 8,95*
ab € 15,31*
€ 21,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4065
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,78*
€ 11,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,66*
€ 11,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,18*
€ 10,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,11*
€ 10,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,70*
€ 10,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,17*
€ 8,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 4065
Versand: Lager 4065
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 5,90*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.