Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Heizungstechnik
>
Installationsmaterial
>
Rohre
>
Kunststoffrohr
>
PU-Rohr
>
Artikel
Norgren PNEUFIT Gerader Gewindeadapter, Gewinde-zu-Rohr, PBT, R1/2 Stecker, 10 bar
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
108EL-2129189
Hersteller:
IMI Norgren
Herst.-Nr.:
C01251248
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Aufschraubklemmringverschraubung
Druckluftkreuzverschraubung
Druckluftschraubverbindung
Einschraubstutzen
Stecker A = 12-mm-Steckanschluss
Stecker B = R 1/2
Pneumatik-Anschlusstyp = Gerader Gewindeadapter
Anschlussausführung = Gewinde-zu-Rohr
Gewindeanschluss = R1/2 Stecker
Serie = PNEUFIT
Eingangsanschluss = Einsteckmontage 12 mm
Anzahl der Einlassöffnungen = 1
Ausgangsanschluss = R 1/2
Anzahl der Auslassöffnungen = 1
Chemikalienbeständig = Nein
Der gerade Stecker-/Kegeladapter IMI Norgren Pneufit C0012 ist sofort einsatzbereit und bietet eine schnelle Montage ohne Werkzeug und einen optimalen Durchfluss. Diese Armaturen haben ein vernickeltes Messinggehäuse mit lösbarem Edelstahl-Haltering zum Greifen von Nylon- oder Polyurethan-Rohren (85- oder 95-Durometer). Die vernickelten Messingkomponenten bieten Korrosions- und Verschmutzungsbeständigkeit und eine längere Lebensdauer.Steckverbinder A = 12 mm Steckverbinder B = R1/2 Betriebsdruck = 10 bar Sofortige Qualitätsabdichtung mit silikonfreier U-Verpackung Umgebungstemperatur = -20 °C bis 60 °C. Medium = Druckluft
Weitere Informationen:
Stecker A:
12-mm-Steckanschluss
Stecker B:
R 1/2
Pneumatik-Anschlusstyp:
Gerader Gewindeadapter
Anschlussausführung:
Gewinde-zu-Rohr
Gewindeanschluss:
R1/2 Stecker
Serie:
PNEUFIT
Eingangsanschluss:
Einsteckmontage 12 mm
Anzahl der Einlassöffnungen:
1
Ausgangsanschluss:
R 1/2
Anzahl der Auslassöffnungen:
1
Chemikalienbeständig:
Nein
... >
Pneumatik und Hydraulik
>
Pneumatische Verbinder, Leitungen und Schläuche
>
Pneumatische Anschlüsse
Weitere Suchbegriffe:
Einschraubverschraubung
,
Gewinde Einschraubstutzen
,
Kreuzverschraubung Druckluft
,
Pneumatik Winkel-Schraubverbindung
,
Schraubverbindung Druckluft
,
Steckverschraubung
,
Winkelaufschraubverschraubung
,
Winkelsteckverschraubung
,
Winkelverschraubung Pneumatik
,
Geradverschraubung
,
IMI Norgren Originalteile
,
IMI-Originalteile
,
Norgren-Originalteile
,
PU-Rohr
,
geradverschraubung 1/2"
,
norgren geradverschraubung
,
imi norgren originalteile
,
2129189
,
Pneumatik und Hydraulik
,
Pneumatische Verbinder, Leitungen und Schläuche
,
Pneumatische Anschlüsse
,
Norgren
,
C01251248
,
Pneumatics & Hydraulics
,
Pneumatic Connectors, Fittings & Hose
,
Pneumatic Fittings
,
IMI Norgren
Angebote
(5)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 8670
17 Tage
unbekannt
10
€ 4,90*
ab € 1,71*
€ 2,22*
Lager 4065
8 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 1,72*
€ 2,25*
Lager 108
10
€ 8,95*
ab € 2,085*
€ 2,809*
Lager 955
2 Tage
26
10
€ 8,90*
ab € 2,90*
€ 3,74*
Lager 594FP
4 Tage
nicht lagernd
10
€ 6,95*
ab € 4,10*
€ 5,25*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,809*
€ 3,34271
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,799*
€ 3,33081
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,699*
€ 3,21181
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,455*
€ 2,92145
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,385*
€ 2,83815
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 2,085*
€ 2,48115
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück (
entspricht € 28,09* zzgl. MwSt.
)
Lagerstand:
Lager 108
Versand:
Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 108
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS PRO Steckfitting, Gewinde-zu-Rohr, Messing, 20 bar
RS Pro
1761793
ab € 65,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen