Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Norgren M/31082 Balgzylinder G1/2 Ø 203.2mm, Hub 175mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2129257
Hersteller:
     IMI Norgren
Herst.-Nr.:
     M/31082
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Balgzylinder
Faltenbalgzylinder
Faltenbalg
IMI Norgren Originalteile
Serie = M/31000
Durchmesser nom. = 203.2mm
Anzahl der Faltungen = 2
Hub = 175mm
Einbauhöhe min. = 75mm
Einbauhöhe max. = 250mm
Anschlussverbindung = G1/2
Betriebsdruck max. = 8 bar
Gewicht = 3.7kg

Der IMI Norgren einfachwirkende kompakte Luftbalg mit 8-Zoll-Zylinderdurchmesser. Die Luftbalgendplatten bestehen aus verchromtem Stahl mit verzinktem Stahlbolzen.Hub = 175 mm Anschlussgröße = G1/2 Betriebsdruck = 5,5 bar
Weitere Informationen:
Serie:
M/31000
Durchmesser nom.:
203.2mm
Anzahl der Faltungen:
2
Hub:
175mm
Einbauhöhe min.:
75mm
Einbauhöhe max.:
250mm
Anschlussverbindung:
G1/2
Betriebsdruck max.:
8 bar
Gewicht:
3.7kg
Weitere Suchbegriffe: IMI-Originalteile, Norgren-Originalteile, balgzylinder norgren, imi norgren originalteile, 2129257, Pneumatik und Hydraulik, Pneumatik Zylinder und Antriebe, Kompakt-Luftbalge, Norgren, M31082, Pneumatics & Hydraulics, Pneumatic Cylinders & Actuators, Compact Air Bellows
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 253,92*
€ 296,61*
Lager 108
Frei Haus
ab € 270,81*
€ 324,73*
2 Tage
15
€ 5,90*
ab € 279,48*
€ 326,12*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 261,76*
€ 328,35*
5 Tage
nicht lagernd
€ 6,95*
ab € 386,34*
€ 446,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 324,73*
€ 386,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 321,67*
€ 382,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 306,25*
€ 364,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 281,67*
€ 335,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 270,81*
€ 322,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.