Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Norgren PA2 Druckluftrohr Kunststoff transparent, Innen-Ø 9mm / Außen 12mm x 25m bis 19 bar


Menge:  Spule  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2129289
Hersteller:
     IMI Norgren
Herst.-Nr.:
     PA2-0012025C
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Druckluftleitung
Druckluftrohr
Pneumatik Kunststoffrohre
Pneumatik Rohr
Schlauchaußendurchmesser = 12mm
Schlauchinnendurchmesser = 9mm
Farbe = transparent
Material = Kunststoff
Länge = 25m
Betriebsdruck max. = 19 bar
Anwendung = Allgemeine pneumatische Schläuche
Serie = PA2
Betriebstemperatur min. = -40°C
Betriebstemperatur max. = +20°C

Das PA-Rohr IMI Norgren der Serie PA2 ist für den Einsatz in Druckluftbremssystemen von Nutzfahrzeugen geeignet. Das Rohr ist 25 Meter lang und wird in Kartons geliefert, die einen guten Schutz und eine einfache Aufbewahrung bieten.Außendurchmesser = 12 mm Farbe = natürlich DIN 74324 entspricht
Weitere Informationen:
Schlauchaußendurchmesser:
12mm
Schlauchinnendurchmesser:
9mm
Farbe:
transparent
Material:
Kunststoff
Länge:
25m
Betriebsdruck max.:
19 bar
Anwendung:
Allgemeine pneumatische Schläuche
Serie:
PA2
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Betriebstemperatur max.:
+20°C
Weitere Suchbegriffe: Pneumatikrohr, Rohr Druckluft, IMI Norgren Originalteile, IMI-Originalteile, Norgren-Originalteile, Druckluftschlauch, Kompressorschlauch, Luftschlauch, Pneumatik Schläuche, Pneumatikschläuche, Pressluftschlauch, Schläuche Druckluft, PA-Rohr, Polyamid-Rohr, Polyamidrohr, pneumatikschlauch ad12mm id9mm, imi norgren originalteile, druckluftschlauch id 9mm, 2129289, Pneumatik und Hydraulik, Pneumatische Verbinder, Leitungen und Schläuche, Druckluftrohre, Norgren, PA20012025C, Pneumatics & Hydraulics, Pneumatic Connectors, Fittings & Hose, Air Hoses, IMI Norgren
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 39,78*
€ 51,33*
6 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 40,19*
€ 51,93*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 63,28*
€ 81,99*
2 Tage
4
€ 5,90*
ab € 67,60*
€ 85,27*
4 Tage
nicht lagernd
€ 6,95*
ab € 95,68*
€ 117,49*
Menge:  Spule  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Spule
€ 81,99*
€ 97,57
pro Spule
ab 2 Spulen
€ 80,28*
€ 95,53
pro Spule
ab 5 Spulen
€ 76,82*
€ 91,42
pro Spule
ab 10 Spulen
€ 71,28*
€ 84,82
pro Spule
ab 20 Spulen
€ 70,43*
€ 83,81
pro Spule
ab 3000 Spulen
€ 63,28*
€ 75,30
pro Spule
1 Spule enthält 25 Stück (ab € 2,5312* pro Stück)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.