Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Norgren PM/31062 Balgzylinder G1/2 Ø 152.4mm, Hub 115mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2129307
Hersteller:
     IMI Norgren
Herst.-Nr.:
     PM/31062
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Balgzylinder
Faltenbalgzylinder
Faltenbalg
IMI Norgren Originalteile
Serie = PM/31000
Durchmesser nom. = 152.4mm
Anzahl der Faltungen = 2
Hub = 115mm
Einbauhöhe min. = 80mm
Einbauhöhe max. = 190mm
Anschlussverbindung = G1/2
Betriebsdruck max. = 8 bar
Gewicht = 2.7kg

Der IMI Norgren einfachwirkende kompakte Luftbalg mit 6-Zoll-Zylinderdurchmesser. Die Luftbalgendplatten bestehen aus verchromtem Stahl mit verzinktem Stahlbolzen.Hub = 115 mm Anschlussgröße = G3/8 Betriebsdruck = 5,5 bar
Weitere Informationen:
Serie:
PM/31000
Durchmesser nom.:
152.4mm
Anzahl der Faltungen:
2
Hub:
115mm
Einbauhöhe min.:
80mm
Einbauhöhe max.:
190mm
Anschlussverbindung:
G1/2
Betriebsdruck max.:
8 bar
Gewicht:
2.7kg
Weitere Suchbegriffe: IMI-Originalteile, Norgren-Originalteile, balgzylinder norgren, imi norgren originalteile, 2129307, Pneumatik und Hydraulik, Pneumatik Zylinder und Antriebe, Kompakt-Luftbalge, Norgren, PM31062, Pneumatics & Hydraulics, Pneumatic Cylinders & Actuators, Compact Air Bellows, IMI Norgren
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
10
Frei Haus
ab € 215,38*
€ 254,50*
3 Tage
17
€ 5,90*
ab € 252,51*
€ 294,56*
8 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 238,64*
€ 297,08*
6 Tage
nicht lagernd
€ 6,95*
ab € 350,08*
€ 400,70*
Lager 108
Frei Haus
ab € 417,24*
€ 494,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 494,52*
€ 588,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 491,83*
€ 585,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 455,53*
€ 542,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 430,41*
€ 512,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 417,24*
€ 496,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.