Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Stahl Messuhrständer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Stahl Messuhrständer
RS PRO Stahl Messuhrständer
RS PRO Stahl Messuhrständer
RS PRO Stahl Messuhrständer
RS PRO Stahl Messuhrständer
Artikel-Nr.:
     108EL-2130737
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     2130737
EAN/GTIN:
     5056111961186
Suchbegriffe:
2130737
Elektrowerkzeuge Löten & Schweißen
Werkzeuge für Werkstätten
Messständer und Stativarme
Material/Stoff = Stahl
Zentrierung = Ja

Noga-Magnetsockelsätze mit Mittenverriegelung. Erhältlich in zwei Versionen:. Dauermagnetsockel. Schaltbarer Magnetsockel. Beide Versionen sind mit Ausnahme der Magnetsockel identisch. Beide Sätze umfassen metrische Hebelanzeiger mit Schwalbenschwanzbefestigung. (L x B x H: 140 x 35 x 125 mm).
Weitere Informationen:
Material/Stoff:
Stahl
Zentrierung:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 371,41*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 453,81*
€ 540,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 451,45*
€ 537,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 415,53*
€ 494,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 384,44*
€ 457,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 371,41*
€ 441,98
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
8412565
ab € 70,23*
Zubehör
RS Pro
8412543
ab € 40,91*
Zubehör
RS Pro
8412559
ab € 44,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.