Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO 1/2 Zoll; 3/8 Zoll Vierkant Standard-Steckschlüssel/Bit-Satz 45-teilig verchromt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO 1/2 Zoll; 3/8 Zoll Vierkant Standard-Steckschlüssel/Bit-Satz 45-teilig verchromt
RS PRO 1/2 Zoll; 3/8 Zoll Vierkant Standard-Steckschlüssel/Bit-Satz 45-teilig verchromt
RS PRO 1/2 Zoll; 3/8 Zoll Vierkant Standard-Steckschlüssel/Bit-Satz 45-teilig verchromt
RS PRO 1/2 Zoll; 3/8 Zoll Vierkant Standard-Steckschlüssel/Bit-Satz 45-teilig verchromt
RS PRO 1/2 Zoll; 3/8 Zoll Vierkant Standard-Steckschlüssel/Bit-Satz 45-teilig verchromt
Artikel-Nr.:
     108EL-2131011
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     2131011
EAN/GTIN:
     5056111961230
Suchbegriffe:
Bit-Satz
Bit-Sortiment
Bitbox
Steckschlüsseladapterbit
Steckschlüsselsatz-Typ = Standard-Steckschlüssel/Bit-Satz
Antriebsgröße = 1/2 Zoll; 3/8 Zoll
Metrisch oder zöllig = metrisch
Stückzahl = 45
Ratsche im Lieferumfang enthalten = Nein
Finish = Chrom
Material/Stoff = CrV-Stahl
Antriebstyp = Vierkant

RS Pro 45 Stück Sechskant-, TORX®- und Verzahnungs-Bit Steckschlüssel-Satz 1/2 und 3/8 Zoll mit Vierkanttreiber. RS Pro bietet diesen umfassenden Satz an Sechskant-, Verzahnungs- und TORX®-Bits an. Dieses Set besteht aus Adaptern, Bits, Steckschlüsseln und Verzahnungssteckschlüsseln mit eigenem Ablagefach. Die Bithalter und Steckschlüssel sind aus einem Chrom-Vanadium-Stahl mit verchromter Oberfläche gefertigt. Der Satz kann für die meisten Aufgaben verwendet werden, insbesondere für den Bau oder die Reparatur verschiedener Objekte, einschließlich Autoreparaturen, und ist perfekt für Profis oder Enthusiasten.Steckschlüssel werden in der Regel als Satz gekauft, da ein Drehwerkzeug und ein Satz Steckschlüssel nötig sind, um Arbeiten zu erledigen, wofür man sonst mehrere Schraubenschlüssel bräuchte. Steckschlüsselsätze benötigen auch weniger Platz als ein Satz Schraubenschlüssel und werden in verschiedenen Bereichen wie Werkstätten, im Haushalt, im Maschinenbau und in der Metallbearbeitung eingesetzt. Bei der Auswahl des zu kaufenden Steckschlüsselsatzes sollten Sie immer eine Vorstellung davon haben, welche Art von Ratsche oder Schraubenschlüssel Sie benötigen, da die Verwendung der falschen Größe die Befestigung beschädigt und es schwieriger macht, sie zu bewegen. Eigenschaften und Vorteile: Sechskant-, Verzahnungs- und TORX®-BitsGefertigt aus extrem gehärteten S2-Stahl für besonders hohe Beanspruchung.Chrom-Vanadium-Stahl für ausgezeichnete Festigkeit und KorrosionsbeständigkeitDie sichere Lagerungsschale schützt vor Verlust, indem alle 45 Teile auch bei unbeabsichtigtem Umstoßen sicher gehalten werden.Härte – wärmebehandelt auf HRC: 56 bis 62 Grad für Bits und 42 bis 48 Grad für Steckschlüsseltreiber-Bitkupplungen, Schlagsteckschlüssel und SteckschlüsseladapterOberfläche - verchromte und chemisch geschwärzte Ausführung des Ringes für Bitkoppler und Steckschlüsseladapter, Phosphatierung für Kraftschraubereinsätze, sandgestrahlte Ausführung für Bits Typische Anwendungen: Dieser Steckschlüsselsatz wird typischerweise von professionellen Handwerkern, Ingenieuren oder Heimwerkern verwendet. Es gibt viele Situationen und Berufe, in denen ein Steckschlüssel wesentlich für die Ausführung bestimmter Aufgaben im Zusammenhang mit dem Lösen oder Festziehen von Befestigungselementen ist. Wartung Hoch- und Tiefbau Für den Heimwerker Mechaniker/Kfz-Werkstätten Häufig gestellte Fragen Was enthält der Satz? 7 x 30 mm Standard-Sechskantschlüsselbits (10-mm-Sechskantschaft) Größen: 4, 5, 6, 7, 8, 10 und 12 mm7 x 75 mm tiefe Sechskantschlüsselbits (10-mm-Sechskantschaft) Größen: 4, 5, 6, 7, 8, 10 und 12 mm7 x 30 mm Standard-TORX®-Treiberbits (10-mm-Sechskantschaft) Größen: T20, T25, T30, T40, T45, T50, T557 x 75 mm tiefe TORX®-Treiberbits (10-mm-Sechskantschaft) Größen: T20, T25, T30, T40, T45, T50, T555 x 30 mm Standard Verzahnungsbits (10 mm Sechskantschaft) Größen: M5, M6, M8, M10, M125 x 30 mm Verzahnungsbits tief (10 mm Sechskantschaft) Größen: M5, M6, M8, M10, M121 Stück – 3/8-Zoll-Antrieb auf 10-mm-Sechskantbitkupplung mit Ring und Bohrung1 Stück – 1/2-Zoll-Antrieb auf 10-mm-Sechskantbitkupplung mit Ring und Bohrung1 Stück – 1/4-Zoll-Sechskant auf 1/2-Zoll Steckschlüsseleinsatzadapter (Länge – 72 mm)4 Stück - 1/2 Zoll Antrieb Schlagsteckschlüssel (Dichtring mit zwei Stiftlöchern am Mitnehmer) Größe: 17 mm (11/16 Zoll), 19 mm (3/4 Zoll), 21 mm (13/16 Zoll) und 23 mm (29/32 Zoll) Warum dieser Satz? Mit seinem umfassenden Sortiment an metrischen Steckschlüsseln und Bits ist dieses Kit eine kompakte und zuverlässige Ergänzung für jedes professionelle oder DIY-Toolkit. Mit diesem strapazierfähigen Satz arbeiten Sie immer bequem, ganz gleich ob beim Festziehen, Lösen oder Anpassen bei Ihnen zu Hause oder am Arbeitsplatz.
Weitere Informationen:
Steckschlüsselsatz-Typ:
Standard-Steckschlüssel/Bit-Satz
Antriebsgröße:
1/2 Zoll; 3/8 Zoll
Metrisch oder zöllig:
metrisch
Stückzahl:
45
Ratsche im Lieferumfang enthalten:
Nein
Finish:
Chrom
Material/Stoff:
CrV-Stahl
Antriebstyp:
Vierkant
Weitere Suchbegriffe: Steckschlüsselbit, Einhand-Knarrensatz, Knarrenkasten, Nusskasten, Ratschenkasten, Sechskant-Steckschlüssel-Satz, Steckschlüssel-Satz, Steckschlüsseleinsatz Sortiment, Steckschlüsselkoffer, Steckschlüsselsatz, TORX-Bit-Satz, Vierkant-Bit-Satz, 1/2 zoll knarrenkasten, bit-satz, 2131011, Handwerkzeuge, Schraubenschlüssel, Steck- & Ratschenschlüssel, Steckschlüssel Sätze, RS PRO, SA3178, Hand Tools, Spanners, Sockets & Wrenches, Socket Sets
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 68,30*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 90,28*
€ 107,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 88,80*
€ 105,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 85,33*
€ 101,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,10*
€ 95,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 68,30*
€ 81,28
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mapa
840018
ab € 9,20*
Zubehör
RS Pro
253116
ab € 37,74*
Zubehör
RS Pro
7100659
ab € 33,51*
Zubehör
RS Pro
5417324
ab € 38,37*
Zubehör
Wiha
4601067
ab € 73,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.