| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 108EL-253116 Herst.-Nr.: 253116 EAN/GTIN: 5056070974043 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Antriebsgröße = 1/2 Zoll Grifftyp = Ratsche Antriebsform = Vierkant Material/Stoff = Legierungsstahl Finish = Chrom
DIN3120, D3122. RS Pro 1/2-Zoll-Steckschlüssel umschaltbar. Der umschaltbare Ratschen-Steckschlüssel von RS PRO. Diese hochwertige, umkehrbare und leichte Ratsche verfügt über einen kompakten Kopf für den Zugang in enge und geschlossene Bereiche, was die Arbeit an hartnäckigen Befestigungselementen erleichtert. Der Ratschenkopf ist abgedichtet, d. H. Er ist staubdicht und verfügt über einen wartungsfreien Mechanismus, der es ermöglicht, in Umgebungen zu arbeiten, in denen Staub und Schmutz alltäglich sind, ohne Kompromisse bei der Qualität des Werkzeugs und der gesamten beabsichtigten Verwendung einzugehen. Der ergonomische Komfortgriff wurde entwickelt, um beständig gegen Flüssigkeiten und Fette in verschiedenen Umgebungen zu sein, z. B. in Bereichen mit Chemikalien und Lösungsmitteln, und ist damit ein ideales Werkzeug für jeden Benutzer, unabhängig davon, ob der beabsichtigte Einsatz zu Hause oder auf einer Baustelle oder in einer Werkstatt erfolgt. Eigenschaften und Vorteile:. Die kompakte Ratsche bietet leichten Zugang an engen Stellen ohne Drehmomentverlust Wartungsfreier, abgedichteter 1/2-Zoll-Ratschenkopf, der eine längere Lebensdauer des Werkzeugs und eine gleichbleibende Qualität bei abgeschlossenen Arbeiten ermöglicht ultrakompakter Vierkantantriebskopf, der für eine Vielzahl von metrischen und zölligen Steckschlüsselgrößen passt, was ihn zu einem vielseitigen und unverzichtbaren Gerät für den täglichen Gebrauch macht Umschaltbarer Schalter für schnellen Richtungswechsel bei minimaler Benutzereinstellung Ergonomischer, weicher Griff für hervorragenden Halt und anhaltenden Komfort Aus Chrom-Vanadium-Stahl für besonders lange Lebensdauer und Festigkeit Chromoberfläche für einfache Reinigung und Korrosionsbeständigkeit. Anwendungen:. Steckschlüssel sind eine Art Schraubenschlüssel oder Ratsche, die für die Arbeit mit Steckschlüsseln am Schraubenschlüsselkopf entwickelt wurden. Steckschlüssel sind in der Regel mit einem Ratschenmechanismus ausgestattet, der eine konstante Arbeit ermöglicht, ohne den Schraubenschlüssel nach jeder Drehung des Bolzens wieder einzubauen. Steckschlüssel werden häufig von Profis wie Kfz-Mechanikern, Ingenieuren, Bauherren und Heimwerkern verwendet. Sie sind ein wertvolles Handwerkzeug, das viel Zeit spart und den Aufwand für den Benutzer minimiert. Wie funktioniert ein Ratschenschlüssel?. Ein Ratschenschlüssel oder -schlüssel verwendet einen Mechanismus, der es einem offenen, Bördel- oder Ringkopf ermöglicht, ein Befestigungselement in eine Richtung zu drehen, aber nicht in die andere, während es am Schraubenkopf befestigt bleibt. Durch Drehen des Schraubenschlüssels oder Drehen eines Hebels ändert sich die Bewegungsrichtung. Verfügt dieser Schlüssel über einen Umkehrhebel?. Ja Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Antriebsgröße: | 1/2 Zoll | Grifftyp: | Ratsche | Antriebsform: | Vierkant | Material/Stoff: | Legierungsstahl | Finish: | Chrom |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: 253116, Handwerkzeuge, Schraubenschlüssel, Steck- & Ratschenschlüssel, Ratschen, RS PRO, KC0624, Hand Tools, Spanners, Sockets & Wrenches, Socket Wrenches |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |