Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF FRB 10/200 Stellring x 270mm, Innen-Ø 100mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2131924
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     FRB 10/200
EAN/GTIN:
     7316577017130
Suchbegriffe:
Festring
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Stellring
Innendurchmesser = 100mm
Nabe-Höhe = 135mm
Größe Montagebohrung = 20 mm
Länge = 270mm

Der Zentrierring der SKF FRB-Serie wird zur Ergänzung der Lager verwendet. Dies bietet ein breites Sortiment an Lagerzubehör, wie z. B. Adapterhülsen, Ausziehhülsen und Kontermuttern.Hält einem ausreichenden Drehmoment gemäß den Industriestandards für stand Montagezwecke Verfügbarkeit geeigneter Dichtungen und Endabdeckungen Die Abmessungen entsprechen der geeigneten Anwendung gemäß den Vorgaben von Der Hersteller
Weitere Informationen:
Innendurchmesser:
100mm
Nabe-Höhe:
135mm
Größe Montagebohrung:
20 mm
Länge:
270mm
Weitere Suchbegriffe: skf stellring, gehäuse, zubehör, 2131924, Lager und Dichtungen, Drehlager- und Gehäuseeinheiten, Lagereinheiten-Stehlagergehäuse und Zubehör, SKF, FRB10200, Bearings & Seals, Rotary Bearings & Housing Units, Plummer Blocks & Pillow Blocks
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
19
1
€ 8,90*
ab € 7,49*
€ 10,26*
3 Tage
51
1
€ 4,95*
ab € 7,50*
€ 10,28*
3 Tage
2
1
€ 5,99*
ab € 7,46*
€ 10,53*
15 Tage
unbekannt
20
Frei Haus
ab € 9,86*
€ 11,08*
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 19,46*
€ 26,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,75*
€ 31,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,54*
€ 31,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,75*
€ 28,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,84*
€ 25,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,40*
€ 25,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,46*
€ 23,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.