| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2131971 Herst.-Nr.: FRB 7.5/72 EAN/GTIN: 7316570336443 |
| |
|
| | |
| Innendurchmesser = 30mm Nabe-Höhe = 50mm Größe Montagebohrung = 12 mm Länge = 185mm
Der Zentrierring der SKF FRB-Serie wird zur Ergänzung der Lager verwendet. Dies bietet ein breites Sortiment an Lagerzubehör, wie z. B. Adapterhülsen, Ausziehhülsen und Kontermuttern.Hält einem ausreichenden Drehmoment gemäß den Industriestandards für stand Montagezwecke Verfügbarkeit geeigneter Dichtungen und Endabdeckungen Die Abmessungen entsprechen der geeigneten Anwendung gemäß den Vorgaben von Der Hersteller Weitere Informationen: | | Innendurchmesser: | 30mm | Nabe-Höhe: | 50mm | Größe Montagebohrung: | 12 mm | Länge: | 185mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: stellring, 2131971, Lager und Dichtungen, Drehlager- und Gehäuseeinheiten, Lagereinheiten-Stehlagergehäuse und Zubehör, SKF, FRB7572, Bearings & Seals, Rotary Bearings & Housing Units, Plummer Blocks & Pillow Blocks |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | 50 | | Frei Haus | ab € 3,33* | € 3,79* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 2,85* | € 4,08* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 2,86* | € 4,10* | | | | | | | | 1 | | € 3,19* | ab € 3,23* | € 4,62* | | | | Lager 108 | | | | 1 | | € 8,95* | ab € 4,11* | € 6,02* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|