Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2133071 Herst.-Nr.: DP2VGAMM15B EAN/GTIN: 0065030852487 |
| |
|
| | |
| Videoeingang = DisplayPort Videoausgang = VGA Anzahl der Videoausgänge = 1 Auflösung max. = 1920 x 1200 Kabellänge = 4.6m
Das Startech DisplayPort-auf-VGA-Adapterkabel hat eine Länge von bis zu 4,6 Metern. Mit diesem Kabel können Sie Ihren Desktop-PC mit DisplayPort oder anschließen Laptop direkt an einen VGA-Monitor oder -Projektor an einem Größerer Abstand als ein Kabel mit Standardlänge würde unterschreitenAktive DisplayPort-auf-VGA-Umwandlung Plug-and-Play-Installation Unterstützt Auflösungen bis zu 1920 x 1200 (WUXGA) und HDTV-Auflösungen bis zu Bis 1080p Weitere Informationen: | | Videoeingang: | DisplayPort | Videoausgang: | VGA | Anzahl der Videoausgänge: | 1 | Auflösung max.: | 1920 x 1200 | Kabellänge: | 4.6m |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Adapter VGA, VGA Adapter, Video Converter, Video Konverter, Videokonverter, Videoumwandler, startech adapter displayport, adapter vga, startech adapter vga, 2133071, Computertechnik und Peripheriegeräte, Audio und Video, StarTech.com, DP2VGAMM15B, Computing & Peripherals, Audio & Video, Video Converters |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 29 Tage | | | | | pro Stück | € 4,90* | ab € 28,22* | € 38,23* | | | | Lager 108 | | | | | | pro Stück | € 8,95* | ab € 30,11* | € 41,89* | | | | | | | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 31,28* | € 42,12* | | | | | 5 Tage | | | | | pro Stück | € 1,00* | ab € 36,05* | € 47,81* | | | | | | | | | | pro Stück | € 3,50* | ab € 36,52* | € 48,30* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|