Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com USB-Kabel, USB C / USB C, 1m USB 2.0 Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2133137
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     RUSB2CC1MB
EAN/GTIN:
     0065030886611
Suchbegriffe:
Ladegerät USB
USB Ladegerät
USB Ladestation
USB Netzteil
Länge = 1m
Steckverbinder 1 = USB C
Steckverbinder 2 = USB C
USB-Kabeltyp = Strapazierfähiges USB-C-Ladekabel
USB Version = USB 2.0
Gender Steckverbinder 1 = Stecker
Gender Steckverbinder 2 = Stecker
Mantelfarbe = Schwarz
Standards = CE, REACH, RoHS

StarTech.com 1 m Durable Fast Charging USB C-Kabel - RUSB2CC1MB Das Schnellladekabel des Typs C von StarTech.com überträgt Daten, Strom und Video effizient und einfach über Ihre Geräte. Mit einer Kabellänge von 1 m platzieren Sie Ihre Geräte dort, wo sie Ihnen am bequemsten sind, oder verbinden Sie Ihren Computer mit Peripheriegeräten in der Nähe. Kevlar, Aluminium-Mylar-Folie mit Geflechtschirmung und eine TPE-Jacke machen ihn zu einem unglaublich langlebigen Adapter für alle Ihre alltäglichen Anforderungen, egal ob zu Hause oder im Büro. Schnelles Laden und hohe Leistung Mit diesem USB-Typ-C-Kabel können Sie nicht nur Geräte mit Ihrem Computer synchronisieren, das Kabel unterstützt auch schnelles Laden und liefert 3 A Stromfluss an kompatible Geräte. Er verfügt über eine 60-W-Stromversorgung zum Laden von Benutzergeräten, d. H. Es ist kein zusätzliches Netzteil erforderlich. Kevlar-geschützt Neben dem rechtwinkligen Anschlusspunkt ist dieses Synchronisationskabel mit Kevlar-Aramid-Faser verstärkt, um das Kabel vor konstantem Biegen und Verdrehen zu schützen. Dadurch kann der Adapter ohne Überdehnung flexibel werden. Hochwertiger Kabelaufbau Als StarTech.com-Produkt können Benutzer sicher sein, dass die Materialien den höchsten Standard und die Langlebigkeit für Leistung aufweisen, auf die Sie sich verlassen können. Für erstklassigen Schutz mit größerer Kabelbiegung haben die Entwickler einen umflochtenen Aluminium-Mylar-Folienschutz hinzugefügt und die Ummantelung aus weicherem und flexiblerem TPE (thermoplastisches Elastomer) hergestellt.Aramid-Faser wurde aufgrund ihrer hervorragenden Wärmebeständigkeit hinzugefügt und bietet zusätzliche Haltbarkeit für das Kabel. Mit allen isolierten Leitern erhöht die Reduzierung der Reibung die Flexibilität, ohne die Drähte im Inneren zu beschädigen oder zu überdehnen.StarTech.com hat an alles gedacht. Sie haben eine Metallabschirmung hinzugefügt, um die Leiterplatte für zusätzlichen Schutz zu umgeben, verfügen aber auch über einen integrierten Schutz gegen elektromagnetische Störungen, damit Geräte ohne Störungen geladen werden können. Die Abschirmung behält auch die Festigkeit des Verbindungspunkts bei.Diese solide Konstruktion hält über 10.000 Biegezyklen in einem 180-Grad-Winkel stand und sorgt so für eine hervorragende Zugentlastung über einen langen Zeitraum. Grün werden Mit dem besten Schutz muss sich der Benutzer nicht mehr Gedanken über den Austausch des Kabels machen. Für klimafreundliche Kunden reduziert dies die Deponierung, da Sie Kabel nicht so oft ersetzen.Erfordert keine externe Software zum Herunterladen, um sie zu verwenden. Einfach den Adapter einstecken und spielen. Eigenschaften und Vorteile • Plug-and-Play • 1 m TPE-Kabel • Kompatibel mit jedem Gerät mit einem USB-Typ-C-Anschluss: IPad Pro, Samsung Galaxy S8, S8+, S9, S10, S20, One Plus, Google Pixel 3a, 3, 4 Serie, Nexus 6P und USB 3.1 Typ C Laptops/Tablets • Unterstützt schnelles Laden bei 5 V, 9 V, 12 V, 15 V, 20 V • Kann einen Thunderbolt 3- oder USB-C-fähigen Laptop aufladen: MacBook Pro, HP, Dell, Surface • 2x USB-C-Stecker • USB C Version 2.0 • Datenübertragungsgeschwindigkeiten von bis zu 480 Mbit/s. • Stehend für 10.000 180-Grad-Biegungen • Stehend für 5000 Steckvorgänge • Kevlar Aramid-Faser im Kabel integriert • TPE-Ummantelung, ungiftig, halogenfrei, RoHS-zertifiziert für ökologische Nachhaltigkeit • Schwarze Kabelfarbe • 3 A/60 W Leistung • EMV-Schutz Anwendungen • Synchronisieren Sie Gadgets mit Ihrem Computer • Laden Sie kompatible USB-C-Geräte Ersetzt USB-C alle anderen Kabel- und Anschlusstypen? Es wird zwar für eine Lösung für alle Kabelanforderungen geworben, aber es gibt immer noch einige Falten, die herausgeschraubt werden müssen, da Hersteller nicht in der gleichen Weise koaliert werden können. Aber seit 2019 wird es schnell zum Standard für viele neue Geräte, die auf den Markt kommen. Was ist ein USB-Kabelanschluss? USB steht für Universal Serial Bus und wird zum Anschluss von Peripheriegeräten wie Telefonen, Tastaturen, Kameras oder Druckern und Scannern verwendet. Die Verbindung dient zur Übertragung von Strom oder Daten zwischen Ihrem Computer und einem zweiten Anschlussgerät, damit dieser seine Aufgabe erfüllen kann. Der USB wurde entwickelt, um die Verbindung zu vereinfachen, indem die Anzahl der verschiedenen Verbindungstypen reduziert wird. Welche Art von USB-Kabeln gibt es? Es gibt viele verschiedene Arten von USB-Steckverbindern, und es ist leicht zu get confuse. Um es einfach zu machen, teilen wir sie in zwei Kategorien auf: Generation 1.0-2.0 und Generation 3.0-3.1.Die Verbindungstypen der Generation 1.0-2.0 umfassen:• USB A • USB B • USB Mini-A • USB Mini-B • USB Micro-A • USB Micro-BDie Anschlussarten der Generation 3.0 - 3.1 umfassen:• USB A • USB B • USB Micro-B • USB CSie können zwischen 1,0-, 2,0- und 3,0-USB-Steckverbindern unterscheiden, indem Sie die Farbe des Kunststoffs im Inneren des Anschlussendes betrachten Sie sind entweder weiß, schwarz oder blau. Was ist ein USB-Kabel mit Stecker? Ein Stecker passt in ein Gegenstück mit Buchse. Was ist im Lieferumfang enthalten? • 1 x 1 m USB-C-auf-C-Kabel
Weitere Informationen:
Länge:
1m
Steckverbinder 1:
USB C
Steckverbinder 2:
USB C
USB-Kabeltyp:
Strapazierfähiges USB-C-Ladekabel
USB Version:
USB 2.0
Gender Steckverbinder 1:
Stecker
Gender Steckverbinder 2:
Stecker
Mantelfarbe:
Schwarz
Standards:
CE, REACH, RoHS
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 9,56*
€ 13,59*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 9,33*
€ 13,66*
2 Tage
11
€ 4,90*
ab € 9,77*
€ 13,88*
2 Tage
5
€ 4,50*
ab € 10,30*
€ 14,58*
1 Tag
1
€ 14,99*
ab € 11,70*
€ 16,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,66*
€ 16,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,55*
€ 16,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,81*
€ 15,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,56*
€ 13,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,24*
€ 13,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,33*
€ 11,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.