Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sick PAC50, G1/4-Buchse Druckschalter, 17 → 30V dc, -1bar → 0bar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2133305
Hersteller:
     Sick
Herst.-Nr.:
     PAC50-AGB
EAN/GTIN:
     4047084335440
Suchbegriffe:
Druckluftschalter
Differenzdrucksensor
Druckaufnehmer
Druckgeber
Betriebsdruck max. = 0bar
Betriebsdruck min. = -1bar
Anschluss = G1/4-Buchse
Geeignete Medien = Luft, Edelgas
Typ = Druckschalter, Drucktransmitter
Nennspannung = 17 → 30V dc
Anschlussgewinde Größe = 1/4 Zoll
Serie = PAC50
Kontaktfunktionen = Öffner, Schließer
Anschluss - Gewindestandard = G
Betriebstemperatur min. = 0°C
Betriebstemperatur max. = +60°C
IP Schutzart = IP65, IP67
Ausgangsbereich = 0-10V, 4-20 mA

ÜbersichtAuf einen BlickGroße Anzeige zeigt Systemdruck, Ausgangszustände und Schaltpunkte an Drei große Funktionstasten, intuitive Menünavigation Messbereich für Manometerdruck (Vakuum und Überdruck) Zwei unabhängig programmierbare Schaltausgänge, optionaler Analogausgang Montage auf Montageschiene, Wand oder Schalttafel Variante für Lecküberwachung IO-LinkIhr VorteilZweifarbiges Display (grün/rot) zeigt deutlich den Status des Ausgangs an Signal (innerhalb oder außerhalb des Zielbereichs) Schnelle Übersicht über wichtige Systemparameter durch Advanced Display Funktionen Intuitive Bedienung ermöglicht eine einfache und schnelle Inbetriebnahme Druckanschlüsse auf der Rückseite und unten und konfigurierbarer Ausgang Signale für ein hohes Maß an Flexibilität bei der Installation Hohe Zuverlässigkeit dank der robusten Bauweise (Schutzart IP65 und IP67) und bewährte Technologie Weniger Varianten für unterschiedliche Anforderungen und geringere Inventarkosten Praktische, kostengünstige Lösung für Leckstrommessung Messung des pneumatischen Drucks eines Lebensmittelschneidmittels Überwachung und Definition des Drucks im VakuumgreiferFür eine verbesserte Überwachung des Luftdrucks bietet der elektronische Druckschalter PAC50 von SICK mehr auf einen Blick - das große zweifarbige Display ermöglicht es Ihnen, aus der Ferne zu erkennen, ob der Druck innerhalb des Zielbereichs liegt. Drei große Funktionstasten und eine intuitive Menüführung erleichtern die Bedienung des PAC50. Was macht den PAC50 so besonders? Er bietet bis zu zwei digitale Schaltausgänge und einen optionalen Analogausgang in nur einem Gerät. Die Ausgangssignale können einfach an das verfügbare Steuerungssystem angepasst werden. Dank des optionalen IO-Link kann der Controller oder die SPS die Geräteparameter beim Ändern des Formats oder beim Austausch des Sensors schnell und genau an den Sensor weiterleiten, was die Ausfallzeiten erheblich reduziert. Das PAC50 ist aufgrund seines wasserdichten Gehäuses mit Schutzart IP 65/IP 67 ideal für den Einsatz in industriellen Umgebungen.AnwendungenDruckluftüberwachung und -messung in Maschinen und Systemen Druckmessung in Luft und in trockenen, nicht korrosiven Gasen Druckmessung an Druckluft-Wartungseinheiten Vakuumüberwachung in Handhabungs- und Roboteranwendungen Lecküberwachung in geschlossenen Druckluftsystemen Druckluftüberwachung für den Robotergreifer Messung des pneumatischen Drucks auf einem Fleischschneidgerät Perfektes Tiefziehen von Produktschalen Überwachung des pneumatischen Drucks Überwachung des pneumatischen Drucks Integrierte Messung von Druck und Durchfluss in der Serviceeinheit Befestigung des Holzstreifens Drucküberwachung am Vakuumgreifer Überwachung des Vakuums am Saugtisch Drucküberwachung in der Sprüheinheit Drucküberwachung im Vakuumabsauggreifer Überwachung des Vakuumdrucks mit dem PAC50 Verbessertes Energiemanagement in Druckluftsystemen Drucküberwachung im Handlinggerät Drucküberwachung im HandlinggerätHinweis
Weitere Informationen:
Betriebsdruck max.:
0bar
Betriebsdruck min.:
-1bar
Anschluss:
G1/4-Buchse
Geeignete Medien:
Luft, Edelgas
Typ:
Druckschalter, Drucktransmitter
Nennspannung:
17 → 30V dc
Anschlussgewinde Größe:
1/4 Zoll
Serie:
PAC50
Kontaktfunktionen:
Öffner, Schließer
Anschluss - Gewindestandard:
G
Betriebstemperatur min.:
0°C
Betriebstemperatur max.:
+60°C
IP Schutzart:
IP65, IP67
Ausgangsbereich:
0-10V, 4-20 mA
Weitere Suchbegriffe: Druckmessumformer, Drucksensor, Drucktransmitter, Druckwandler, Drucktaster, Vakuumschalter, vakuumschalter, 2133305, Pneumatik und Hydraulik, Vakuum-Komponenten, Druck- und Vakuum-Schalter, Sick, PAC50AGB, Pneumatics & Hydraulics, Vacuum Components, Vacuum Switches
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 124,31*
€ 152,64*
Lager 108
Frei Haus
ab € 121,98*
€ 154,13*
Frei Haus
ab € 129,62*
€ 159,01*
Frei Haus
ab € 134,78*
€ 165,36*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 154,13*
€ 183,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 151,13*
€ 179,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 145,13*
€ 172,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 136,16*
€ 162,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 121,98*
€ 145,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.