Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

XP Power ISV02 DC/DC-Wandler 2W 12 V dc IN, 12V dc OUT / 167mA Oberflächenmontage 3kV isoliert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2134151
Hersteller:
     XP Power
Herst.-Nr.:
     ISV0212S12
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DC DC Steller
DC-DC Wandler
Gleichstromsteller
dc dc steller
Ausgangsspannung = 12V dc
Eingangsspannung = 4.50 → 18 V dc
Nennleistung = 2W
Eingangsnennspannung = 12 V dc
Ausgangsstrom = 167mA
Montagetyp = Oberflächenmontage
Isoliert = Ja
Gehäuse = SMD
Isolationsspannung = 3kV
Breite = 14.4mm
Serie = ISV02
Lastausregelung = 0.005
Temperatur min. = -40°C
Weitere Informationen:
Ausgangsspannung:
12V dc
Eingangsspannung:
4.50 → 18 V dc
Nennleistung:
2W
Eingangsnennspannung:
12 V dc
Ausgangsstrom:
167mA
Montagetyp:
Oberflächenmontage
Isoliert:
Ja
Gehäuse:
SMD
Isolationsspannung:
3kV
Breite:
14.4mm
Serie:
ISV02
Lastausregelung:
0.005
Temperatur min.:
-40°C
Weitere Suchbegriffe: 2134151, Stromversorgungen & Transformatoren, Spannungswandler, DC/DC-Wandler, XP Power, ISV0212S12, Power Supplies & Transformers, Voltage Converters, DC-DC Converters
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
30
Frei Haus
ab € 9,53467*
€ 13,496*
46 Tage
nicht lagernd
1
€ 14,99*
ab € 11,65*
€ 19,99*
1
€ 6,90*
ab € 10,86*
€ 21,49*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 30 Stück
€ 13,496*
€ 16,06024
pro Stück
ab 150 Stück
€ 13,098*
€ 15,58662
pro Stück
ab 300 Stück
€ 12,69034*
€ 15,1015
pro Stück
ab 750 Stück
€ 12,28234*
€ 14,61598
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 11,88467*
€ 14,14276
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,53467*
€ 11,34626
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 30 Stück
Mindestbestellmenge: 30 Stück ( entspricht € 404,88* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.