Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

XP Power ISV02 DC/DC-Wandler 2W 12 V dc IN, 15V dc OUT / 133mA Oberflächenmontage 3kV isoliert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2134153
Hersteller:
     XP Power
Herst.-Nr.:
     ISV0212S15
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DC DC Steller
DC-DC Wandler
Gleichstromsteller
dc dc steller
Ausgangsspannung = 15V dc
Eingangsspannung = 4.50 → 18 V dc
Nennleistung = 2W
Eingangsnennspannung = 12 V dc
Ausgangsstrom = 133mA
Montagetyp = Oberflächenmontage
Isoliert = Ja
Gehäuse = SMD
Isolationsspannung = 3kV
Länge = 14.65mm
Serie = ISV02
Lastausregelung = 0.005
Wirkungsgrad = 0.81
Weitere Informationen:
Ausgangsspannung:
15V dc
Eingangsspannung:
4.50 → 18 V dc
Nennleistung:
2W
Eingangsnennspannung:
12 V dc
Ausgangsstrom:
133mA
Montagetyp:
Oberflächenmontage
Isoliert:
Ja
Gehäuse:
SMD
Isolationsspannung:
3kV
Länge:
14.65mm
Serie:
ISV02
Lastausregelung:
0.005
Wirkungsgrad:
0.81
Weitere Suchbegriffe: 2134153, Stromversorgungen & Transformatoren, Spannungswandler, DC/DC-Wandler, XP Power, ISV0212S15, Power Supplies & Transformers, Voltage Converters, DC-DC Converters
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
30
Frei Haus
ab € 9,98667*
€ 14,12*
46 Tage
nicht lagernd
1
€ 14,99*
ab € 11,65*
€ 19,96*
1
€ 6,90*
ab € 10,86*
€ 21,48*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 30 Stück
€ 14,12*
€ 16,8028
pro Stück
ab 150 Stück
€ 13,69667*
€ 16,29904
pro Stück
ab 300 Stück
€ 13,27334*
€ 15,79527
pro Stück
ab 750 Stück
€ 12,85*
€ 15,2915
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 12,42667*
€ 14,78774
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,98667*
€ 11,88414
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 30 Stück
Mindestbestellmenge: 30 Stück ( entspricht € 423,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.