Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

XP Power ISV02 DC/DC-Wandler 2W 24 V dc IN, 15V dc OUT / 133mA Oberflächenmontage 3kV isoliert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2134159
Hersteller:
     XP Power
Herst.-Nr.:
     ISV0224S15
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DC DC Steller
DC-DC Wandler
Gleichstromsteller
Netzteil Offene Bauform
Ausgangsspannung = 15V dc
Eingangsspannung = 9 → 36 V dc
Nennleistung = 2W
Eingangsnennspannung = 24 V dc
Ausgangsstrom = 133mA
Montagetyp = Oberflächenmontage
Isoliert = Ja
Gehäuse = SMD
Isolationsspannung = 3kV
Breite = 14.4mm
Serie = ISV02
Lastausregelung = 0.005
Temperatur min. = -40°C

The XP Power ISV02 series is a compact SMD, open frame construction providing a cost effective DC-DC converter with high performance features such as 3.0kV isolation, 4:1 input range, remote on/off and high reliability. It has input voltage of 24 V and output voltage of 15 V. It is available in single or dual output versions. It is ideally used for signal conditioning and voltage matching.Short circuit protection Single and dual regulated outputs Operating temperature ranges from -40°C to +105°C
Weitere Informationen:
Ausgangsspannung:
15V dc
Eingangsspannung:
9 → 36 V dc
Nennleistung:
2W
Eingangsnennspannung:
24 V dc
Ausgangsstrom:
133mA
Montagetyp:
Oberflächenmontage
Isoliert:
Ja
Gehäuse:
SMD
Isolationsspannung:
3kV
Breite:
14.4mm
Serie:
ISV02
Lastausregelung:
0.005
Temperatur min.:
-40°C
Weitere Suchbegriffe: Open Frame, offene Netzteile, netzteil offene bauform, 2134159, Stromversorgungen & Transformatoren, Spannungswandler, DC/DC-Wandler, XP Power, ISV0224S15, Power Supplies & Transformers, Voltage Converters, DC-DC Converters
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
30
Frei Haus
ab € 9,64367*
€ 13,57267*
45 Tage
nicht lagernd
1
€ 14,99*
ab € 10,51*
€ 17,91*
1
€ 6,90*
ab € 10,85*
€ 19,51*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 30 Stück
€ 13,57267*
€ 16,15148
pro Stück
ab 150 Stück
€ 13,16067*
€ 15,6612
pro Stück
ab 300 Stück
€ 12,758*
€ 15,18202
pro Stück
ab 750 Stück
€ 12,34567*
€ 14,69135
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 11,94367*
€ 14,21297
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,64367*
€ 11,47597
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 30 Stück
Mindestbestellmenge: 30 Stück ( entspricht € 407,1801* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.