Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Edelstahl Ultraschallreiniger 144L, 5000W, 1000mm x 400mm x 360mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2135180
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     2135180
EAN/GTIN:
     5059044245026
Suchbegriffe:
Ultraschall-Reiniger
Ultraschall-Reinigungsgerät
Ultraschallbäder
Ultraschallreiniger
Heizelement-Nennleistung = 5000W
Fassungsvermögen = 144L
Ultraschall Nennleistung = 1800W
Material = Edelstahl
Höhe = 360mm
Länge = 1000mm
Modellnummer = 144 l
Steckertyp = EU
Breite = 400mm

Industrieller Ultraschall-Reinigungsbehälter von RS Pro, 144 l Wir stellen Ihnen die Serie der industriellen Ultraschall-Reinigungsbehälter von RS Pro vor, die sich ideal zum Entfernen von Schmutz, Fett, Korrosion und anderen Arten von Verunreinigungen von harten Oberflächen wie Metallen und Kunststoffen eignen. Der Reinigungsbehälter wurde so konzipiert, dass er ein beheiztes Bad enthält, was ihn ideal für die industrielle Großreinigung macht, während der herausnehmbare Korb es dem Benutzer leicht ermöglicht, kleinere Objekte hinzuzufügen oder zu entfernen. Die Ultraschallreinigung ist ein vielseitiger und sanfter Reinigungsprozess, der Sterilisierung und optimale Hygiene für eine Vielzahl von Branchen und Geräten gewährleistet. Eigenschaften und Vorteile: Die industriellen Ultraschallreiniger von RS Pro sind ideal für eine sanfte und gründliche Reinigung auf harten Oberflächen, Komponenten und Geräten, die normalerweise mit herkömmlichen Reinigungsmethoden schwer zugänglich sind, z. B. in Schweißnähten oder Rohren Jeder Tank und jedes Gehäuse bestehen aus extrem langlebigem Edelstahl und bieten Schutz vor Korrosion, verschütteten Chemikalien und Flüssigkeiten und Schäden, die häufig in industriellen Umgebungen auftreten Mit einer integrierten 5000-W-Wasserheizung kann dieser Ultraschall-Reinigungsbehälter für die sanfte, aber sehr effektive Entfernung von Verunreinigungen, Fetten und Korrosion verwendet werden Alle Tanks dieser RS Pro Serie haben Eine Betriebsfrequenz von 27 kHz als Standard und kommt Mit Drahtkorb und separatem Ultraschall-Stromgenerator mit Digitale Bedienelemente und eine gut ablesbare LED-Anzeige Darüber hinaus ermöglicht die Fernfunktion des Generators das Starten und Stoppen des Generators über eine Fernsteckdose, wodurch der Tank und der Generator ferngesteuert werden können (zusätzlicher Schalter oder SPS-Controller erforderlich, nicht im Lieferumfang enthalten) Kompatible Ultraschall-Reinigungsflüssigkeiten sind für den Einsatz mit dem erhältlich Reiniger Erhältlich in einer Reihe von Tankkapazitäten und EU/UK-Steckern Technische Merkmale: Innenabmessungen des Tanks: 1000 x 400 x 360 mm Tankkapazität: 144 l 88 dB Geräuschpegel in 1 m Entfernung ohne LID-Ohr Schutz erforderlich Anwendungen: Ultraschallreiniger sind für Präzisionsreinigungsaufgaben für eine Reihe von Materialien und Komponenten konzipiert und werden häufig als Methode zur Reinigung von Gegenständen verwendet, die aufgrund ihrer komplizierten Natur und ihres Designs sonst schwer zu dekontaminieren sind. Sie kann die normale Reinigungszeit um bis zu 90 % reduzieren. Diese Reinigungsmethode funktioniert, indem Ultraschallgeräusche durch eine Flüssigkeit geleitet werden und Millionen von winzigen Blasen erzeugt werden, die mit Druck arbeiten, um sanfte und dennoch sehr effektive Reinigungsergebnisse zu erzielen, insbesondere bei Verwendung mit der richtigen Reinigungslösung. Ultraschallreiniger werden häufig verwendet für: Schmuck Chirurgische Instrumente Zahnwerkzeuge Mikrochips Motorteile Maschinenkomponenten Warum RS PRO? RS PRO ist unsere Eigenmarke und stellt Ihnen eine große Auswahl an qualitativ hochwertigen Produkten für eine größere Auswahl. Jedes Teil jedes RS Pro Produkts wurde von Ingenieuren auf der ganzen Welt getestet und entspricht strengen Industriestandards. Sie erhalten nur dann das RS Pro Gütesiegel, wenn wir uns ihrer außergewöhnlichen Qualität sicher sind, was bedeutet, dass Sie auch sicher sein können.
Weitere Informationen:
Heizelement-Nennleistung:
5000W
Fassungsvermögen:
144L
Ultraschall Nennleistung:
1800W
Material:
Edelstahl
Höhe:
360mm
Länge:
1000mm
Modellnummer:
144 l
Steckertyp:
EU
Breite:
400mm
Weitere Suchbegriffe: Ultraschallreinigungsgerät, ultraschall-reinigungsgerät, 2135180, Mess- und Prüftechnik, Laborausrüstung, RS PRO, UT144XLEU, Test & Measurement, Lab Equipment, Ultrasonic Cleaners
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 7.134,23*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7.134,23*
€ 8.489,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7.066,03*
€ 8.408,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6.806,99*
€ 8.100,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6.468,66*
€ 7.697,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.