Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EPCOS B84110-B EMV-Filter, 250 V ac, 1.4A, Durchsteckmontage, Pin, 1-phasig / 60Hz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2136921
Hersteller:
     Epcos
Herst.-Nr.:
     B84110B0000A014
EAN/GTIN:
     5059043740126
Suchbegriffe:
EMV-Filter
Netzentstörfilter
Netzfilter 1-Phasig
netzentstörfilter 1-phasig
Nennstrom max. = 1.4A
Betriebsspannung max. = 250 V ac
Montageart = Durchsteckmontage
Anschlussart = Pin
Anzahl der Phasen = 1
Serie = B84110-B
Betriebsfrequenz = 60Hz
Länge = 34mm
Tiefe = 31mm
Kapazität = 0.1 x 25µF
Induktivität = 27 x 2 mH
Betriebstemperatur min. = -25°C
Betriebstemperatur max. = +100°C
Erfüllte Normen = EN 60939

ENEC. Serie B84110-B. Zweileitungsfilter Kunststoffgehäuse Hohe Einfügungsdämpfung Zu den Anwendungen gehören: Kleinstromnetzteile, TV, Datensysteme, Kleingeräte und Industrieelektronik
Weitere Informationen:
Nennstrom max.:
1.4A
Betriebsspannung max.:
250 V ac
Montageart:
Durchsteckmontage
Anschlussart:
Pin
Anzahl der Phasen:
1
Serie:
B84110-B
Betriebsfrequenz:
60Hz
Länge:
34mm
Tiefe:
31mm
Kapazität:
0.1 x 25µF
Induktivität:
27 x 2 mH
Betriebstemperatur min.:
-25°C
Betriebstemperatur max.:
+100°C
Erfüllte Normen:
EN 60939
Weitere Suchbegriffe: netzentstörfilter, epcos emv-filter, 2136921, Passive Bauelemente, EMV-Filter und -Schutz, Netzfilter, EPCOS, B84110B0000A014, Passive Components, EMI Filters & Protection, Power Line Filters
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,13*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,76*
€ 11,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,75*
€ 11,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,43*
€ 11,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,50*
€ 8,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,21*
€ 8,58
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,79*
€ 8,08
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,50*
€ 7,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,13*
€ 6,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.