Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Automatisierungstechnik
>
Antriebstechnik
>
Motoren, Getriebe
>
EMV-Filter
>
Artikel
EPCOS B84113C EMV-Filter, 250 V ac, 3A, Gehäusemontage, Flachstecker, 1-phasig 0,369 mA / 50 → 60Hz Two Stage
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-2137075
Hersteller:
Epcos
Herst.-Nr.:
B84113C0000B030
EAN/GTIN:
5059043034898
Suchbegriffe:
EMV-Filter
Netzentstörfilter
Netzfilter 1-Phasig
netzentstörfilter 1-phasig
Nennstrom max. = 3A
Betriebsspannung max. = 250 V ac
Montageart = Gehäusemontage
Anschlussart = Flachstecker
Anzahl der Phasen = 1
Serie = B84113C
Betriebsfrequenz = 50 → 60Hz
Länge = 50.8mm
Tiefe = 89.5mm
Höhe = 38.1mm
Induktivität = 4,7 x 4 mH
Betriebstemperatur min. = -25°C
Betriebstemperatur max. = +85°C
Erfüllte Normen = UL 1283
UL-Zulassung, CSA, VDE. Serie B84113-C / B84115-E. Hohe Dämpfung über einem breiteren Frequenzbereich von hohen Induktivitätswerten Die Serie SIFI-E bietet eine bessere Gesamtdämpfung bei Frequenzen unter 150 kHz Ideal geeignet für Schaltnetzteile in elektronischen Industriegeräten Niedriger Leckstrom Aluminiumgehäuse
Weitere Informationen:
Nennstrom max.:
3A
Betriebsspannung max.:
250 V ac
Montageart:
Gehäusemontage
Anschlussart:
Flachstecker
Anzahl der Phasen:
1
Serie:
B84113C
Betriebsfrequenz:
50 → 60Hz
Länge:
50.8mm
Tiefe:
89.5mm
Höhe:
38.1mm
Induktivität:
4,7 x 4 mH
Betriebstemperatur min.:
-25°C
Betriebstemperatur max.:
+85°C
Erfüllte Normen:
UL 1283
... >
Passive Bauelemente
>
EMV-Filter und -Schutz
>
Netzfilter
Weitere Suchbegriffe:
netzentstörfilter
,
epcos emv-filter
,
2137075
,
Passive Bauelemente
,
EMV-Filter und -Schutz
,
Netzfilter
,
EPCOS
,
B84113C0000B030
,
Passive Components
,
EMI Filters & Protection
,
Power Line Filters
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 26,31*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,13*
€ 46,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,87*
€ 45,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,95*
€ 41,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,16*
€ 38,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,88*
€ 37,94
pro Stück
ab 25 Stück
€ 31,09*
€ 37,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,31*
€ 31,31
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS PRO Entstörfilter, 250 V ac, 3A, Gehäusemontage, Flachstecker 0,2 mA / 400Hz Two Stage Zustände
RS Pro
239848
ab € 38,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen