Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wurth Elektronik WR-WTB Leiterplatten-Stiftleiste gewinkelt, 10-polig / 1-reihig, Raster 1.25mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2138938
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     653110131822
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Stiftleiste
stiftleiste 10pol
stiftleiste
würth elektronik stiftleiste
Serie = WR-WTB
Raster = 1.25mm
Anzahl der Kontakte = 10
Anzahl der Reihen = 1
Gehäuseausrichtung = gewinkelt

Die ummantelte SMD-Stiftleiste von Wurth Elektronik verfügt über eine NYLON 46-Isolierung. Die Kontakte sind verzinnt.Er verfügt über gestanzte Kontakte Die Kontakte bestehen aus Kupferlegierung
Weitere Informationen:
Serie:
WR-WTB
Raster:
1.25mm
Anzahl der Kontakte:
10
Anzahl der Reihen:
1
Gehäuseausrichtung:
gewinkelt
Weitere Suchbegriffe: 2138938, Steckverbinder, Leiterplatten Steckverbinder & Gehäuse, Leiterplatten Header, Wurth Elektronik, 653110131822, Connectors, PCB Connectors & Wire Housings, PCB Headers
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
1500
Frei Haus
ab € 1,46*
€ 1,99*
1 Tag
159
1
€ 14,99*
ab € 1,15*
€ 3,56*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1500 Stück
€ 1,99*
€ 2,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 1,83*
€ 2,18
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,46*
€ 1,74
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.500 Stück
Mindestbestellmenge: 1500 Stück ( entspricht € 2.985,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.