Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WURTH ELEKTRONIK 653110131822 STIFTLEISTE, ABG, 10POS, 1 REIHE, 1.25MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3818318
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     653110131822
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Stiftleiste
stiftleiste 10pol
stiftleiste
würth elektronik stiftleiste
Steckverbinderkragen: Teilweise umhüllt
  • Kontaktüberzug: Verzinnte Kontakte
  • Rastermaß: 1.25 mm
  • Produktpalette: WR-WTB
  • Kontaktmaterial: Kupferlegierung
  • Anzahl der Reihen: 1 Reihe(n)
  • Kontaktanschluss: Oberflächenmontage, abgewinkelt
  • SVHC: To Be Advised
  • Anzahl der Kontakte: 10 Kontakt(e)
  • Steckverbindersysteme: Wire-to-Board
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Steckverbinder, Stiftleisten, WURTH ELEKTRONIK, 653110131822, 3818318, 381-8318
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    1500
    Frei Haus
    ab € 1,46*
    € 1,99*
    Lager 139
    159
    1
    € 14,99*
    ab € 1,15*
    € 3,56*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 3,56*
    € 4,2364
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 2,49*
    € 2,9631
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 2,43*
    € 2,8917
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 2,27*
    € 2,7013
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,90*
    € 2,261
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 1,73*
    € 2,0587
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 1,62*
    € 1,9278
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 1,45*
    € 1,7255
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 1,15*
    € 1,3685
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.