Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DiodesZetex DMP2090UFDB DMP2090UFDB-7 P-Kanal, SMD MOSFET 20 V / 3,2 A, 6-Pin U-DFN2020


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2139199
Hersteller:
     Diodes
Herst.-Nr.:
     DMP2090UFDB-7
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
diodes mosfet
mosfet
Channel-Typ = P
Dauer-Drainstrom max. = 3,2 A
Drain-Source-Spannung max. = 20 V
Serie = DMP2090UFDB
Montage-Typ = SMD
Pinanzahl = 6
Drain-Source-Widerstand max. = 0,9 O
Channel-Modus = Enhancement
Gate-Schwellenspannung max. = 1V
Anzahl der Elemente pro Chip = 1

Die Serie DiodesZetex DMP2090UFDB ist ein zweifach-P-Kanal-MOSFET. Er wird in Lastschaltern, Stromüberwachungsfunktionen und tragbaren Netzadaptern verwendet.Niedrige Eingangskapazität Schnelle Schaltgeschwindigkeit
Weitere Informationen:
Channel-Typ:
P
Dauer-Drainstrom max.:
3,2 A
Drain-Source-Spannung max.:
20 V
Serie:
DMP2090UFDB
Montage-Typ:
SMD
Pinanzahl:
6
Drain-Source-Widerstand max.:
0,9 O
Channel-Modus:
Enhancement
Gate-Schwellenspannung max.:
1V
Anzahl der Elemente pro Chip:
1
Weitere Suchbegriffe: 2139199, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, DiodesZetex, DMP2090UFDB7, Semiconductors, Discrete Semiconductors, MOSFETs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,19*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,32*
€ 0,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,27*
€ 0,32
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,23*
€ 0,27
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,19*
€ 0,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.