Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Honeywell Anzeige Drucksensor, 15psi THT 6-Pin DIP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2141397
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     ABPDANV015PGAA5
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Differenzdrucksensor
Druckaufnehmer
Druckgeber
Druckmessumformer
Montage-Typ = THT
Gehäusegröße = DIP
Pinanzahl = 6
Betriebsdruck max. = 15psi
Weitere Informationen:
Montage-Typ:
THT
Gehäusegröße:
DIP
Pinanzahl:
6
Betriebsdruck max.:
15psi
Weitere Suchbegriffe: Drucksensor, Drucktransmitter, Druckwandler, differenzdrucksensor, 2141397, Halbleiter, Sensor ICs, Drucksensor ICs, Honeywell, ABPDANV015PGAA5, Semiconductors, Pressure Sensor ICs
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
50
Frei Haus
ab € 13,73*
€ 17,13*
1
€ 6,90*
ab € 25,96*
€ 43,84*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 17,13*
€ 20,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,73*
€ 16,34
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 856,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.