Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transair NBR Druckluftrohr, 16 bar, 40mm, 1.15m, +60°C max., Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2143141
Hersteller:
     Transair
Herst.-Nr.:
     1001E40 00 02
EAN/GTIN:
     0820099155876
Suchbegriffe:
Druckluftleitung
Druckluftrohr
Pneumatik Kunststoffrohre
Pneumatik Rohr
Außendurchmesser = 40mm
Material = NBR
Länge = 1.15m
Betriebsdruck max. = 16 bar
Farbe = Schwarz
Betriebstemperatur min. = -20°C
Betriebstemperatur max. = +60°C

Der flexible Druckluftschlauch von Transair hat eine Höhe von 3 ft 9 Zoll mit einem minimalen Biegeradius von 16, der für die Installation erforderlich ist. Dieser flexible Schlauch verfügt über eine synthetische Geflechtverstärkung mit SBR-Außenabdeckung, die gegen die meisten Kompressoröle und Brände beständig ist. Der flexible Schlauch kann um Hindernisse geführt werden und stellt eine Verbindung zwischen Kompressor und Rohrleitungsnetz her. Die Verwendung eines flexiblen Schlauchs beseitigt viele der Layout-Einschränkungen, die bei der Verwendung eines starren Rohrleitungssystems auftreten, das die mechanische Belastung im Druckluftsystem verringert.Schnellverbindungstechnologie Der Rohrdurchmesser beträgt 40 mm Sofortige Druckbeaufschlagung Leichte Ausführung Feuerbeständig Dieses Rohr ist nur mit Fittings derselben Marke kompatibel.
Weitere Informationen:
Außendurchmesser:
40mm
Material:
NBR
Länge:
1.15m
Betriebsdruck max.:
16 bar
Farbe:
Schwarz
Betriebstemperatur min.:
-20°C
Betriebstemperatur max.:
+60°C
Weitere Suchbegriffe: Pneumatikrohr, Rohr Druckluft, druckluftleitung, 2143141, Pneumatik und Hydraulik, Druckluft-Systeme, Druckluft Rohre und Schläuche, Transair, 1001E400002, Pneumatics & Hydraulics, Compressed Air Piping Systems, Compressed Air Piping
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 148,10*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 198,50*
€ 236,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 195,41*
€ 232,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 185,87*
€ 221,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 172,72*
€ 205,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 148,10*
€ 176,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.