Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transair Befestigungsklemme, 16.5mm, Gr. M8, -20°C / +85°C, 16bar max.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2143196
Hersteller:
     Transair
Herst.-Nr.:
     6697 17 00
EAN/GTIN:
     0820099313467
Suchbegriffe:
2143196
Pneumatik und Hydraulik
Druckluft-Systeme
Druckluft Zubehör
Zubehörtyp = Befestigungsclip
Anschlussgewinde Größe = M8
Rohrdurchmesser außen 1 = 16.5mm
Betriebsdruck max. = 16bar
Betriebstemperatur min. = -20°C
Betriebstemperatur max. = +85°C

Die Parker Transformair 6697-Befestigungsklemme wird mit einem starren Druckluft-Aluminiumrohr verwendet. Der Befestigungsclip hat einen Durchmesser von 16,5 mm und besteht aus Polymid-Glasfasermaterial. Das Transair Rohr kann nur mit diesem Zubehör aufgehängt werden, um die meisten Herausforderungen beim Rohrwechsel zu bewältigenEinfach zu installieren Leichte Ausführung Nicht entflammbare Materialien (UL94V-2-konform)
Weitere Informationen:
Zubehörtyp:
Befestigungsclip
Anschlussgewinde Größe:
M8
Rohrdurchmesser außen 1:
16.5mm
Betriebsdruck max.:
16bar
Betriebstemperatur min.:
-20°C
Betriebstemperatur max.:
+85°C
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 36,06*
€ 51,84*
11 Tage
nicht lagernd
€ 6,95*
ab € 80,43*
€ 102,2001*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 51,84*
€ 61,69
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 50,13*
€ 59,65
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 46,24*
€ 55,03
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 43,19*
€ 51,40
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 42,15*
€ 50,16
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 36,06*
€ 42,91
pro Paket
1 Paket enthält 15 Stück (ab € 2,404* pro Stück)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Transair
1006A25 04 00
ab € 654,05004*
Zubehör
Transair
6615 25 34
ab € 70,88*
Zubehör
Transair
1003A25 04 00
ab € 222,65*
Zubehör
Transair
6666 17 25
ab € 33,29*
Zubehör
Transair
6625 25 00
ab € 24,57*
Zubehör
Transair
6606 25 00
ab € 133,10*
Zubehör
Transair
6604 25 00
ab € 77,86*
Zubehör
Transair
6693 25 21
ab € 105,675*
Zubehör
Transair
6602 25 00
ab € 146,27*
Zubehör
Transair
6612 25 00
ab € 154,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.