Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1006A250400 TransAir-Schlauch ø25mm 6 Meter


Menge:  Packung  
Produktinformationen
1006A250400 TransAir-Schlauch ø25mm 6 Meter
1006A250400 TransAir-Schlauch ø25mm 6 Meter
Artikel-Nr.:
     594FP-1006A250400 TransAir
Hersteller:
     Transair
Herst.-Nr.:
     1006A25 04 00
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alu Rundrohr
Alu-Rohr
Aluminium Rundrohr
Aluminiumrohr
TransAir Rohr ø25 mm Länge = 6 Meter
Weitere Informationen:
fließen:
0,0
Material (Gehäuse):
Aluminium
Mittel:
Druckluft
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 652,03002*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 6 Stück (ab € 108,67167* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 778,26*
€ 926,1294
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 771,23004*
€ 917,76375
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 729,18*
€ 867,7242
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 698,78004*
€ 831,54825
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 652,03002*
€ 775,91572
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Transair
6615 25 34
ab € 70,89*
Zubehör
Transair
1003A25 04 00
ab € 222,60*
Zubehör
Transair
6666 17 25
ab € 33,40*
Zubehör
Transair
6625 25 00
ab € 24,60*
Zubehör
Transair
6606 25 00
ab € 129,62*
Zubehör
Transair
6604 25 00
ab € 77,90*
Zubehör
Transair
6693 25 21
ab € 105,635*
Zubehör
Transair
6602 25 00
ab € 145,89*
Zubehör
Transair
6612 25 00
ab € 153,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.