Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Omron D4SL Magnet-Verriegelungsschalter, Entriegelt bei Spannung, 24V dc


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2146736
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     D4SL-N4DFA
EAN/GTIN:
     4548583315174
Suchbegriffe:
Magnetische Sicherheitsschalter
Magnetschalter
Verriegelungsschalter
magnetische sicherheitsschalter
Spannung zum Verriegeln/Entriegeln = Entriegelt bei Spannung
Versorgungsspannung = 24V dc
Serie = D4SL
Kontakt-Konfiguration = 2NC/2NC

Die Omron D4SL-N-Serie ist ein kleiner 6-Kontakt-Schutzverriegelungsschalter der Klasse. Er verfügt über eine 2-Öffner- + 2-Öffner-Kontaktkonfiguration und eine M20-Leitungsgröße. Das Kopfmaterial besteht aus Harz und verfügt über eine mechanische Verriegelung.Die Verdrahtungszeit wird durch zwei Arten von Verdrahtungsmethoden reduziert Kann per Knopfdruck befestigt und entfernt werden Schlüsselhaltekraft von 1.300 N Schutzart IP67 Umgebungstemperatur: -10 bis 55 °C. Nennfrequenz 50/60 Hz Schutz gegen elektrische Spannung
Weitere Informationen:
Spannung zum Verriegeln/Entriegeln:
Entriegelt bei Spannung
Versorgungsspannung:
24V dc
Serie:
D4SL
Kontakt-Konfiguration:
2NC/2NC
Weitere Suchbegriffe: 2146736, Schalter, Sicherheitsverriegelungsschalter und Zubehör, Sicherheitszuhaltungen, Omron, D4SLN4DFA, Switches, Safety Interlock Switches & Components, Solenoid Interlock Switches
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 127,76*
€ 157,08*
11 Tage
1
€ 4,45*
ab € 128,47*
€ 157,10*
Frei Haus
ab € 154,62*
€ 183,23*
Frei Haus
ab € 161,14*
€ 190,84*
Lager 108
Frei Haus
ab € 198,76*
€ 210,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 210,83*
€ 250,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 198,76*
€ 236,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Omron
373815
ab € 13,51*
Zubehör
Omron
412973
ab € 20,15*
Zubehör
Omron
D4SL-NSK10-LKH
ab € 198,18*
Zubehör
Omron
D4SL-NK1S
ab € 5,74*
Zubehör
Omron
D4SL-NK3
ab € 12,37*
Zubehör
Omron
D4SL-NK1
ab € 5,73*
Zubehör
Omron
D4SL-NK2
ab € 5,74*
Zubehör
Omron
D4SL-NK2G
ab € 11,56*
Zubehör
Omron
D4SL-NSK10-LK
ab € 160,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.