Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Omron J73KN Hilfskontaktblock 1-polig, 1 Öffner 25 A, 690 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2146830
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     J73KN-B-01A
EAN/GTIN:
     4547648171366
Suchbegriffe:
Hilfskontakt
Hilfskontaktblock
Hilfsschalter
hilfskontakt
Anzahl der Kontakte = 1
Kontaktart = 1 Öffner
Serie = J73KN
Kontaktnennstrom = 25 A
Kontaktnennspannung = 690 V

Der Hilfskontakt Omron J73KN hat 1 Öffnerkontakt und hat 6 A Nennstrom bei 15 230 V. Es ist geeignet für J7KN-10D bis J7KN-115 Schütze.Umgebungstemperatur: -25 bis 60 °C. Fingerfest
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
1
Kontaktart:
1 Öffner
Serie:
J73KN
Kontaktnennstrom:
25 A
Kontaktnennspannung:
690 V
Weitere Suchbegriffe: 2146830, Automation, Schütze und Hilfskontakte, Hilfskontakte, Omron, J73KNB01A, Automation & Control Gear, Contactors & Auxiliary Contacts, Auxiliary Contacts
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 4,78*
€ 7,34*
67 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 4,99*
€ 7,42*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 6,41*
€ 9,25*
€ 5,00*
ab € 7,87*
€ 11,32*
€ 3,90*
ab € 8,88*
€ 12,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,34*
€ 8,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,91*
€ 8,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,29*
€ 7,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,20*
€ 7,38
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,81*
€ 6,91
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,78*
€ 5,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.