| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 108EL-2146903 Herst.-Nr.: J7KNU-05-4 230 EAN/GTIN: 4548583772397 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Spulenspannung = 230 V ac Anzahl der Pole = 4 Kontaktnennstrom = 5 A Leistung = 2,2 kW Kontaktart = 4 Schließer
Das Omron Motorschütz der Serie J7KNU hat eine Coil Voltage von 230 V ac und einen Nennstrom von 12 A bei AC1 bis zu 440 V Nennspannung. Er verfügt über eine elektrische Verbindung von Schraubbefestigung und Rastmontage auf einer DIN-Schiene. Er hat die Abmessungen H33 x B35,5 x D35,5.Umgebungstemperatur: -40 bis 60 °C. Fingerfest Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Spulenspannung: | 230 V ac | Anzahl der Pole: | 4 | Kontaktnennstrom: | 5 A | Leistung: | 2,2 kW | Kontaktart: | 4 Schließer |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: hauptschütz, hauptschütz 230v, 2146903, Automation, Schütze und Hilfskontakte, Schütze, Omron, J7KNU054230, Automation & Control Gear, Contactors & Auxiliary Contacts, Contactors |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (3) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 32 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,45* | ab € 22,77* | € 32,14* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 18 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,90* | ab € 23,84* | € 33,53* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 108 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 8,95* | ab € 28,03* | € 40,72* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 108 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 108 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 108 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | ![](/p.gif) | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|