| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2147746 Herst.-Nr.: J7KNU-AR-40 230 EAN/GTIN: 4548583765214 |
| |
|
| | |
| Spulenspannung = 230 V ac Anzahl der Pole = 4 Kontaktnennstrom = 12 A Reihe = J7KNU Series Kontaktart = 4 Schließer
Das Omron Mikroschütz hat 4 Pole. Er hat einen Nennstrom von 12 A. Er hat 4 Schließer.Er ist AC- und DC-betrieben Er verfügt über einen integrierten Hilfskontakt Weitere Informationen: | | Spulenspannung: | 230 V ac | Anzahl der Pole: | 4 | Kontaktnennstrom: | 12 A | Reihe: | J7KNU Series | Kontaktart: | 4 Schließer |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 2147746, Automation, Schütze und Hilfskontakte, Schütze, Omron, J7KNUAR40230, Automation & Control Gear, Contactors & Auxiliary Contacts, Contactors |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 33 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 22,91* | € 32,22* | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 23,96* | € 33,11* | | | | Lager 108 | | | | | | € 8,95* | ab € 28,07* | € 39,74* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|