Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Omron M8 Induktiver Näherungsschalter, zylindrisch 8 mm PNP 10 → 30 V dc, IP67


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2147868
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     E2E-X8MB1T8-M1TJ 0.3M
EAN/GTIN:
     4549734463881
Suchbegriffe:
Näherungsschalter
Näherungssensor
Induktiver Näherungssensor
Näherungsschalter induktiv
Gewindegröße = M8 x 1
Ausgangstyp = PNP
Erfassungsbereich = 8 mm
Anschlusstyp = Kabel mit Steckverbinder
IP Schutzart = IP67
Länge = 43mm
Weitere Informationen:
Gewindegröße:
M8 x 1
Ausgangstyp:
PNP
Erfassungsbereich:
8 mm
Anschlusstyp:
Kabel mit Steckverbinder
IP Schutzart:
IP67
Länge:
43mm
Weitere Suchbegriffe: induktiver Näherungsschalter, induktiver näherungsschalter pnp, induktiver näherungssensor, näherungssensor induktiv, 2147868, Automation, Sensoren, Omron, E2EX8MB1T8M1TJ03M, Automation & Control Gear, Sensors, Proximity Sensors
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
40 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 51,67*
€ 67,83*
€ 5,00*
ab € 63,30*
€ 76,46*
Frei Haus
ab € 83,70*
€ 105,90*
Lager 108
Frei Haus
ab € 85,69*
€ 111,01*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 111,01*
€ 132,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 108,49*
€ 129,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 102,21*
€ 121,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 93,12*
€ 110,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 85,69*
€ 101,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.