Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Waldmann TEVISIO-TVD LED Lupenleuchte, 160mm Linse 3.5dpt, 13W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2149728
Hersteller:
     Waldmann
Herst.-Nr.:
     113712000-00800639
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Lupen-Leuchte
Lupenlampe
Lupenleuchte
lupenlampe waldmann
Dioptrie = 3.5dpt
Linsengröße = 160mm
Lupen Typ = Schraubflansch
Lampentyp = LED
Lampenleistung = 13W
Modellnummer = TEVISIO-TVD

Die Waldmann TEVISIO Lupenleuchte ist eine Lupenleuchte mit LED als Lichtquelle. Diese Lampe verfügt über eine selbstklebende Zusatzlupe.Er verfügt über ein 2D-Kopfgelenk Lampe mit Schutzart IP20 Die Lichteigenschaften können mit einem Dreiwege-Schalter eingestellt werden
Weitere Informationen:
Dioptrie:
3.5dpt
Linsengröße:
160mm
Lupen Typ:
Schraubflansch
Lampentyp:
LED
Lampenleistung:
13W
Modellnummer:
TEVISIO-TVD
Weitere Suchbegriffe: lupenlampe, 2149728, Mess- und Prüftechnik, Laborausrüstung, Lupenleuchten, Waldmann, 11371200000800639, Test & Measurement, Lab Equipment, Magnifying Lamps
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 464,86*
€ 540,28*
Frei Haus
ab € 468,35*
€ 545,66*
Lager 108
Frei Haus
ab € 492,83*
€ 595,30*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 595,30*
€ 708,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 588,50*
€ 700,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 570,92*
€ 679,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 529,05*
€ 629,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 492,83*
€ 586,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.