| |
|
| Artikel-Nr.: 6012-17765396 Herst.-Nr.: 00800639 EAN/GTIN: 4013330042738 |
| |
|
| | |
| Lupenleuchte 00800639 TEVISIO Lupenleuchte mit wartungsfreier LED-Technologie. Für eine starke, großflächige und gleichmäßige Beleuchtung. Gutes Kontrastsehen und sehr gute Farberkennung. Stufenlose Dimmung. Mit Segmentschaltung (Visualizer-Funktion) zur Erkennung feinster Strukturen und Fehler. Gestänge aus robustem Aluminium. Geschlossene Bauart zum Schutz des Benutzers und der integrierten Technik. Weitere Informationen: | | Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015: | nicht erforderlich | Art der Leuchte: | Lupenleuchte | Montageart: | sonstige | Geeignet für Wandmontage: | ja | Justierbar: | ja | Biegbar: | nein | Höhenverstellbar: | ja | Leuchtmittel: | LED nicht austauschbar | Mit Leuchtmittel: | ja | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 452,07* | € 522,24* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 438,59* | € 522,81* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 454,16* | € 527,40* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|