| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2149769 Herst.-Nr.: 2149769 EAN/GTIN: 5056111961360 |
| |
|
| | |
| LAN Kategorie = Cat.5e Anzahl der Anschlüsse = 16 Interfacetyp = RJ45 Abschirmtyp = UTP Rack Höhe = 1U
Cat 5e-UTP-Rangierfeld. Patchfelder erfüllen Kategorie 5e von EIA/TIA TSB 40. Jedes Patchfeld enthält flache RJ45-Buchsen mit Schneidklemmtechnik für den Anschluss von Kabeln im Bereich 22 bis 28 AWG. Die Patchfelder sind ungeschirmt und verfügen über Kabelmanagement, Kabelbinder, ID-Beschriftungsstreifen und Montagematerial. Weitere Informationen: | | LAN Kategorie: | Cat.5e | Anzahl der Anschlüsse: | 16 | Interfacetyp: | RJ45 | Abschirmtyp: | UTP | Rack Höhe: | 1U |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: patchpanel 1he, 19 zoll rangierpanel, 2149769, Computertechnik und Peripheriegeräte, Netzwerke und WLAN, RJ Patchfelder, RS PRO, Computing & Peripherals, Networking & WiFi, RJ Patch Panels |
| | |
| |