Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Überspannungsableiter DEHNpatch mit 2 RJ45-Buchsen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD10
MD12
Artikel-Nr.:
     CHNJA-929121
Hersteller:
     Dehn
Herst.-Nr.:
     929121
EAN/GTIN:
     4013364118935
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Datenleitungsschutzgerät
TK Datenleitungsschutzgerät
Blitzstromableiter
Überspannungsableiter
Universeller Ableiter für Industrial Ethernet, Power over Ethernet (IEEE 802.3 konform bis PoE++ / 4PPoE) und ähnliche Anwendungen in strukturierten Verkabelungen nach Klasse E bis 250 MHz. Schutz aller Adernpaare durch leistungsfähige Gasentladungsableiter und je einer abgestimmten Filtermatrix pro Adernpaar. Voll geschirmte Adapterausführung mit Buchsen für die Hutschienenmontage.
Weitere Informationen:
Ableiterklasse:
T
Nennspannung:
48
Höchste Dauerspannung DC:
48
Höchste Dauerspannung AC:
34
Höchste Dauerspannung DC Pa-Pa (PoE):
57
Nennstrom:
1
D1 Blitzstoßstrom (10/350 µs) pro Ader:
0,5
C2 Nennableitstoßstrom (8/20 µs) Ad-Ad:
150
C2 Nennableitstoßstrom (8/20 µs) Ad-PG:
2,5
C2 Nennableitstoßstrom (8/20 µs) gesamt:
10
C2 Nennableitstoßstrom (8/20 µs) Pa-Pa (PoE):
150
Schutzpegel Ad-Ad bei In C2:
≤ 180
Schutzpegel Ad-PG bei In C2:
≤ 500
Schutzpegel Pa-Pa bei In C2 (PoE):
≤ 600
Schutzpegel Ad-Ad bei 1 kV/µs C3:
≤ 180
Schutzpegel Ad-PG bei 1 kV/µs C3:
≤ 500
Schutzpegel Pa-Pa bei 1 kV/µs C3 (PoE):
≤ 600
Grenzfrequenz:
250
Einfügungsdämpfung bei 250 MHz:
≤ 3
Kapazität Ad-Ad:
≤ 30 pF
Kapazität Ad-PG:
≤ 25 pF
Betriebstemperaturbereich:
-40 °C ... +80 °C
Schutzart:
IP 10
Montage auf:
35 mm Hutschiene nach EN 60715
Anschluss Eingang / Ausgang:
RJ45-Buchse / RJ45-Buchse
Belegung:
1/2, 3/6, 4/5, 7/8
Erdung über:
35 mm Hutschiene nach EN 60715
Gehäusewerkstoff:
Zinkdruckguss
Farbe:
blank
Prüfnormen:
IEC 61643-21 / EN 61643-21
Zulassungen:
CSA, UL
Externes Zubehör:
Befestigungsmaterial
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: blitzstromableiter dehn, tk datenleitungsschutzgerät, Ableiter für Telekommunikations- und Datennetze, Informationstechnik
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 76,80*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 93,00*
€ 110,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 87,93*
€ 104,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 85,88*
€ 102,20
pro Stück
ab 25 Stück
€ 84,55*
€ 100,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 76,80*
€ 91,39
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dehn
540200
ab € 11,09*
Zubehör
Dehn
910710
ab € 104,21*
Zubehör
Dehn
200039
ab € 2,92*
Zubehör
Dehn
929200
ab € 3,39*
Zubehör
Dehn
929199
ab € 23,25*
Zubehör
Dehn
929309
ab € 3,18*
Zubehör
Dehn
910499
ab € 97,39*
Zubehör
Dehn
929335
ab € 96,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.