Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Legris 3/4Zoll Kugelventil 2-Wege aus Edelstahl 24.5mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2150279
Hersteller:
     Legris
Herst.-Nr.:
     4810 20 27
EAN/GTIN:
     0820099299259
Suchbegriffe:
Edelstahl-Kugelhahn
Edelstahlkugelhahn
Heizungskugelhahn
Kugelhahn
Typ = 2-Wege
Befestigungstyp = Mit Gewinde
Gewindegröße = 3/4Zoll
Pressfitting Größe = 24.5mm
Gehäusematerial = Edelstahl

Das Legris Kugelventil bietet eine zuverlässige Möglichkeit zum Öffnen und Schließen von Flüssigkeitsanlagen. Sie erfordert eine einfache Vierteldrehung des Griffs, um die Zwei-Wege-Version zu bedienen.Inline-Kugelventil zum Schließen von Flüssigkeitssystemen mit einem einfachen Vierteldrehung des Griffs Ausgezeichnete Beständigkeit gegen Verkrustung aufgrund der Kugeldichtungskonfiguration
Weitere Informationen:
Typ:
2-Wege
Befestigungstyp:
Mit Gewinde
Gewindegröße:
3/4Zoll
Pressfitting Größe:
24.5mm
Gehäusematerial:
Edelstahl
Weitere Suchbegriffe: Kugelventil, Wasserkugelhahn, legris kugelhahn edelstahl, edelstahl kugelhahn, kugelhahn edelstahl, 2150279, Rohrleitungen & Rohrverbinder, Industriearmaturen & Absperrventile, Kugelventile, Legris, 48102027, Plumbing & Pipeline, Valves & Taps, Ball Valves
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
Frei Haus
ab € 97,80*
€ 124,79*
22 Tage
nicht lagernd
€ 6,95*
ab € 107,13*
€ 132,80*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 124,79*
€ 148,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 123,22*
€ 146,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 118,61*
€ 141,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 113,14*
€ 134,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 97,80*
€ 116,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.