Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Radiall RG58 Koaxialkabel konfektioniert, 50 Ω, 2m, BNC / BNC, Aussen ø 4.95mm, Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-215053
Hersteller:
     Radiall
Herst.-Nr.:
     R284C0351006
EAN/GTIN:
     5059045914761
Suchbegriffe:
BNC Kabel
bnc kabel 50 ohm 2m
bnc kabel
bnc kabel 50 ohm
Abgeschlossen/Nicht abgeschlossen = Abgeschlossen
Steckverbinder 2 = BNC
Gender Steckverbinder 1 = Stecker
Gender Steckverbinder 2 = Stecker
Außendurchmesser = 4.95mm
Impedanz = 50 Ω
Dämpfung = 1,92 dB
Länge = 2m
Mantelfarbe = Schwarz
Betriebstemperatur max. = +70°C

Gerades Stecker-Stecker-Kabel BNC RG58
Weitere Informationen:
Abgeschlossen/Nicht abgeschlossen:
Abgeschlossen
Steckverbinder 2:
BNC
Gender Steckverbinder 1:
Stecker
Gender Steckverbinder 2:
Stecker
Außendurchmesser:
4.95mm
Impedanz:
50 Ω
Dämpfung:
1,92 dB
Länge:
2m
Mantelfarbe:
Schwarz
Betriebstemperatur max.:
+70°C
Weitere Suchbegriffe: 215053, Kabel und Drähte, Netzwerk- und Koaxialkabel, Koaxialkabel, Radiall, R284C0351006, Cables & Wires, Networking & Coaxial Cables, Coaxial Cable
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 27,96*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,09*
€ 52,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,39*
€ 51,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,08*
€ 48,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,90*
€ 46,29
pro Stück
ab 15 Stück
€ 37,62*
€ 44,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,20*
€ 43,08
pro Stück
ab 50 Stück
€ 34,98*
€ 41,63
pro Stück
ab 100 Stück
€ 33,81*
€ 40,23
pro Stück
ab 250 Stück
€ 32,54*
€ 38,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,96*
€ 33,27
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Radiall
R141770000
ab € 20,35*
Zubehör
Radiall
R141780000
ab € 18,95*
Zubehör
Radiall
R141704000W
ab € 8,47*
Zubehör
Radiall
R141710000
ab € 11,13*
Zubehör
Radiall
R412420124
ab € 42,68*
Zubehör
Radiall
R412403124
ab € 43,56*
Zubehör
Radiall
R412406124
ab € 40,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.