Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Radiall HF Dämpfungsglied, BNC Stecker - BNC Buchse, 3dB, 50Ω, 3GHz, Abgewinkelt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2968015
Hersteller:
     Radiall
Herst.-Nr.:
     R412403124
EAN/GTIN:
     5059045697220
Suchbegriffe:
Dämpfungsglied HF
HF Dämpfungsglied
dämpfungsglied hf 3db
dämpfungsglied hf
Interfacetyp = BNC Stecker - BNC Buchse
Dämpfung = 3dB
Gehäuseausrichtung = Gerade
Impedanz = 50Ω
Betriebsfrequenz = 3GHz
Kontaktbeschichtung = Gold über Nickel
Kontaktmaterial = Berylliumkupfer, Messing
Anschlusstyp = BNC
Gender A = Weiblich
Gender B = Male

HF-Koaxial-BNC-Dämpfungsglieder, 50 Ohm, Radiall. BNC-Stecker-auf-Buchse-HF-Koaxialdämpfungsglied, 50 Ohm mit einem PTFE-Dielektrikum, vernickeltem Messingchassis und vergoldetem Mittenkontakt. Diese 50-Ohm-BNC-Stecker-auf-Buchse-HF-Koaxialdämpfungsglieder haben einen Betriebsfrequenzbereich von 3 GHz und eine durchschnittliche Nennleistung von 1 W bei 25 °C.
Weitere Informationen:
Interfacetyp:
BNC Stecker - BNC Buchse
Dämpfung:
3dB
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Impedanz:
50Ω
Betriebsfrequenz:
3GHz
Kontaktbeschichtung:
Gold über Nickel
Kontaktmaterial:
Berylliumkupfer, Messing
Anschlusstyp:
BNC
Gender A:
Weiblich
Gender B:
Male
Weitere Suchbegriffe: 2968015, Steckverbinder, Koaxial HF Steckverbinder & Adapter, HF-Dämpfungsglieder, Radiall, R412403124, Connectors, RF Coaxial Connectors & Adapters, RF Attenuators
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 35,92*
€ 50,59*
2 Tage
31
€ 14,99*
ab € 43,68*
€ 68,29*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,59*
€ 60,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,74*
€ 59,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,20*
€ 56,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,26*
€ 51,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,05*
€ 50,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,92*
€ 42,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Radiall
R284C0351005
ab € 28,08*
Zubehör
Radiall
R284C0351003
ab € 27,90*
Zubehör
Radiall
R284C0351004
ab € 28,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.