Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Radiall RG58 Koaxialkabel konfektioniert, 50 Ω, 500mm, BNC / BNC, Aussen ø 4.95mm, Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-215069
Hersteller:
     Radiall
Herst.-Nr.:
     R284C0351004
EAN/GTIN:
     5059045672142
Suchbegriffe:
BNC Kabel
HF-Kabel
Hochfrequenzkabel
bnc hf-kabel rg 58
Abgeschlossen/Nicht abgeschlossen = Abgeschlossen
Koaxialtyp = RG58
Gender Steckverbinder 1 = Stecker
Gender Steckverbinder 2 = Stecker
Außendurchmesser = 4.95mm
Impedanz = 50 Ω
Dämpfung = 0,32 dB
Länge = 500mm
Mantelfarbe = Schwarz
Betriebstemperatur min. = -35°C

Gerades Stecker-Stecker-Kabel BNC RG58
Weitere Informationen:
Abgeschlossen/Nicht abgeschlossen:
Abgeschlossen
Koaxialtyp:
RG58
Gender Steckverbinder 1:
Stecker
Gender Steckverbinder 2:
Stecker
Außendurchmesser:
4.95mm
Impedanz:
50 Ω
Dämpfung:
0,32 dB
Länge:
500mm
Mantelfarbe:
Schwarz
Betriebstemperatur min.:
-35°C
Weitere Suchbegriffe: hf-kabel, hf-kabel rg58, 215069, Kabel und Drähte, Netzwerk- und Koaxialkabel, Koaxialkabel, Radiall, R284C0351004, Cables & Wires, Networking & Coaxial Cables, Coaxial Cable
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 25,91*
€ 31,02*
1 Tag
178
€ 14,99*
ab € 28,48*
€ 46,79*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,02*
€ 36,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,91*
€ 30,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Radiall
R141770000
ab € 20,35*
Zubehör
Radiall
R141780000
ab € 18,95*
Zubehör
Radiall
R141704000W
ab € 8,47*
Zubehör
Radiall
R141710000
ab € 11,13*
Zubehör
Radiall
R412420124
ab € 42,68*
Zubehör
Radiall
R412403124
ab € 43,56*
Zubehör
Radiall
R412406124
ab € 40,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.