Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Carbidstahl Steinbohrer 13mm x 150 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-215085
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     215085
EAN/GTIN:
     5056070965447
Suchbegriffe:
Betonbohrer
Schlagbohrer
Steinbohrer
steinbohrer 13mm
Material/Stoff = Carbid
Bohrertyp = Steinbohrer
Durchmesser = 13mm
Gesamtlänge = 150 mm
Bohranwendung = Mauerwerk
Weitere Informationen:
Material/Stoff:
Carbid
Bohrertyp:
Steinbohrer
Durchmesser:
13mm
Gesamtlänge:
150 mm
Bohranwendung:
Mauerwerk
Weitere Suchbegriffe: betonbohrer, rs pro steinbohrer, 215085, Elektrowerkzeuge Löten & Schweißen, Bohrsätze & Zubehörteile, Bohrer, RS PRO, M10101304, Power Tools, Soldering & Welding, Drill Bits & Parts, Drill Bits
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,06*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,60*
€ 12,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,57*
€ 12,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,16*
€ 12,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,24*
€ 11,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,90*
€ 10,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,06*
€ 8,40
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
2607990050
ab € 40,16*
Zubehör
Dormer Tools
M150 1-3
ab € 15,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.