Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bohrerschärfgerät S 41


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch ‎2607990050
Bosch ‎2607990050
Bosch ‎2607990050
Bosch ‎2607990050
Bosch ‎2607990050
Bosch ‎2607990050
Artikel-Nr.:
     C4310-2607990050
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2607990050
EAN/GTIN:
     3165140070249
Suchbegriffe:
Akku-Bohrmaschine
Akku-Bohrschrauber
Akkubohrmaschine
Akkubohrschrauber
Das Bohrerschärfgerät S41 ermöglicht präzises Bohrerschärfen Es ist geeignet für Bohrmaschinen einem Spindelhalsdurchmesser von 43 mm und einem Drehzahloptimum zwischen 2.000 und 3000 min-1. Es ist geeignet für Bohrer mit Durchmessern zwischen 2,5 bis 10 mm und einem Spitzenwinkel von 118 Grad.
Weitere Informationen:
Vorteil HL (kurz):
Für präzises Bohrerschärfen
Leistungsbeschreibung:
Bohrerschärfgerät S41
(Version) Key RTB:
Für Bohrmaschinen mit Spindelhalsdurchmesser 43 mm und Drehzahloptimum zwischen 2000 und 3000 min-1
Spezifisches RTB1:
Geeignet für Bohrer mit Durchmessern zwischen 2.5 bis 10 mm und einer Bohrerspitze mit Kreuzschliff 118 Grad
Produkttext, Zubehör, grau:
Bohrerschärfgerät S 41
SOL Date:
19.07.2002
Neuerscheinung:
nein
Bruttogewicht:
0,615 kg
Nettogewicht:
0,595 kg
Volumen:
2,081 dm3
Abmessung Länge:
110 mm
Abmessung Breite:
172 mm
Abmessung Höhe:
110 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
CH
Rabattgruppe:
16
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 23 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 42,10*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,21*
€ 63,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,33*
€ 62,27
pro Stück
ab 3 Stück
€ 51,34*
€ 61,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,42*
€ 58,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,86*
€ 55,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,05*
€ 53,61
pro Stück
ab 25 Stück
€ 44,94*
€ 53,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,10*
€ 50,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.