| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2150896 Herst.-Nr.: M12A-08BMMM-PL8D01 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Serie = M12A Aderzahl = 8 Länge = 1m Steckverbinder 1 = M12 Steckverbinder 2 = offenes Ende Kodierung = A
Der codierte Sensorsteckverbinder Amphenol M12 der Serie A mit einer Nennspannung von 24 V dc und einem Nennstrom von 1,5 bis 28 A. Sie verfügt über eine LED-Betriebsanzeige mit grüner Farbe und eine LED-Funktionsanzeige mit gelber Farbe.Schaltausgang PNP Wasserdicht gemäß IP68 Weitere Informationen: | | Serie: | M12A | Aderzahl: | 8 | Länge: | 1m | Steckverbinder 1: | M12 | Steckverbinder 2: | offenes Ende | Kodierung: | A |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Rundsteckverbinder sonstige, Sonstige Rundsteckverbinder, Sonstige Steckverbinder, sensorsteckverbinder m12 8pol, rundsteckverbinder sonstige, sensorsteckverbinder m12, 2150896, Kabel und Drähte, Elektro- und Industriekabel, Sensor- und Aktor-Kabel, Amphenol, M12A08BMMMPL8D01, Cables & Wires, Electrical Power & Industrial Cables, Sensor & Actuator Cables |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 11,94* | € 20,42* | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 11,00* | € 21,51* | | | | | 46 Tage | | | | | € 14,99* | ab € 13,08* | € 24,80* | | | | Lager 108 | | | | | | € 8,95* | ab € 15,49* | € 26,85* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|