Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMPHENOL LTW M12A-08BMMM-PL8D01 SENSORKABEL 8P M12A-STECKER/FR. ENDE 1M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3577690
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     M12A-08BMMM-PL8D01
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
CANopen Steckverbinder
Sensorkabel
Sensorleitung
Sensorsteckverbinder
Kabellänge - Imperial: 3.3 ft
  • Kabellänge - Metrisch: 1 m
  • Produktpalette: MPRONTO-12
  • Steckverbinder Typ A: M12-Stecker
  • Anzahl der Positionen: 8 Positionen
  • Steckverbinder Typ B: Abisoliertes Aderende
  • SVHC: To Be Advised
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Rundsteckverbinder sonstige, Sonstige Rundsteckverbinder, Sonstige Steckverbinder, sensorsteckverbinder m12 8pol, rundsteckverbinder sonstige, sensorsteckverbinder m12, Konfektionierte, Sensorkomponenten, Steckverbinder, AMPHENOL LTW, M12A-08BMMM-PL8D01, 3577690, 357-7690
    Angebote (4)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 5,95*
    ab € 11,94*
    € 20,42*
    € 6,90*
    ab € 11,00*
    € 21,51*
    Lager 139
    nicht lagernd
    € 14,99*
    ab € 13,08*
    € 24,80*
    € 8,95*
    ab € 15,49*
    € 26,85*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 24,80*
    € 29,51
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 24,61*
    € 29,29
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 22,54*
    € 26,82
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 19,44*
    € 23,13
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 18,55*
    € 22,07
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 16,65*
    € 19,81
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 15,85*
    € 18,86
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 15,44*
    € 18,37
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 15,13*
    € 18,00
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 13,08*
    € 15,57
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.