| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 108EL-2150908 Herst.-Nr.: M12A-17BMMM-SL8D02 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Serie = M12A Aderzahl = 17 Länge = 2m Steckverbinder 1 = M12 Steckverbinder 2 = offenes Ende Kodierung = A
Der codierte Sensorsteckverbinder Amphenol M12 der Serie A mit einer Nennspannung von 24 V dc und einem Nennstrom von 1,5 bis 28 A. Sie verfügt über eine LED-Betriebsanzeige mit grüner Farbe und eine LED-Funktionsanzeige mit gelber Farbe.Schaltausgang PNP Wasserdicht gemäß IP68 Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Serie: | M12A | Aderzahl: | 17 | Länge: | 2m | Steckverbinder 1: | M12 | Steckverbinder 2: | offenes Ende | Kodierung: | A |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Sonstige Steckverbinder, sensorkabel 2m, rundsteckverbinder sonstige, 2150908, Kabel und Drähte, Elektro- und Industriekabel, Sensor- und Aktor-Kabel, Amphenol, M12A17BMMMSL8D02, Cables & Wires, Electrical Power & Industrial Cables, Sensor & Actuator Cables |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |