Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rundsteckverbinder, M12, Stecker, Gerade, Pole - 17, Kabelhalterung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30187261
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     M12A-17BMMM-SL8D02
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Sensorkabel
Sensorleitung
Rundsteckverbinder sonstige
Sonstige Rundsteckverbinder
Rundsteckverbinder, Typ=M12A-17BMMM-SL8D02, Betriebstemperatur, max.=80 °C, Betriebstemperatur, min.=-25 °C, Länge=2 m, Nennspannung=30 V, Nennstrom=1.5 A, Pole=17, Gehäuseausrichtung=Gerade, Gehäusematerial=PVC, Kontaktausführung=Stecker, Montageart=Kabelhalterung, Steckverbinder-Kodierung=A-kodiert, Brennbarkeitsklasse=UL 94 V-0, IP-Schutzart=IPX8 IP69K, Konformität mit Normen=IEC UL Listed, Serie=M, Steckverbindergrösse=M12
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
20 mm
Nettogewicht:
147 g
Tiefe:
160 mm
Bruttogewicht:
147 g
Breite:
160 mm
MERCATEO_WA_NR:
8544200090
Weitere Suchbegriffe: Sonstige Steckverbinder, rundsteckverbinder sonstige, Rundsteckverbinder
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
Frei Haus
ab € 17,67*
€ 30,33*
€ 8,95*
ab € 19,78*
€ 34,06*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,33*
€ 36,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,47*
€ 35,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,52*
€ 31,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,16*
€ 26,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,01*
€ 26,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,67*
€ 21,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.