Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Omron LWL-Sensor 4 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2151685
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     ZX-TDS04T
EAN/GTIN:
     4547648006071
Suchbegriffe:
LWL-Verstärker
Lichtleiterverstärker
Lichtwellenverstärker
Erfassungsbereich = 4 mm
IP Schutzart = IP67

Der Omron Sensorkopf der Serie ZX für den Einsatz mit ZX-TDA. Er hat eine Erfassungskapazität von bis zu 4 mm.Sensorkopfmaterial - Edelstahl Schutzart IP67
Weitere Informationen:
Erfassungsbereich:
4 mm
IP Schutzart:
IP67
Weitere Suchbegriffe: 2151685, Automation, Sensoren, Faseroptische Sensoren, Omron, ZXTDS04T, Automation & Control Gear, Sensors, Fibre Optic Sensors
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 1.304,41*
€ 1.428,60*
54 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.346,59*
€ 1.440,85*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 1.630,85*
€ 1.733,48*
Lager 108
Frei Haus
ab € 1.911,68*
€ 2.096,12*
Frei Haus
ab € 2.070,41*
€ 2.197,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.096,12*
€ 2.494,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.080,71*
€ 2.476,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.027,03*
€ 2.412,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.928,72*
€ 2.295,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.911,68*
€ 2.274,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.