Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wurth Elektronik WL-SICW IR-Diode, 0603 (0201), 850nm, 1.2mW/sr, SMD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2151769
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     15406085BA400A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
IR Emitter
IR-Led
Infrarot-Diode
LED Bedrahtet
Wellenlänge Spitze = 850nm
Gehäusetyp = 0603 (0201)
Strahlungsstärke = 1.2mW/sr
Montage Typ = SMD
Serie = WL-SICW

Die Wurth Elektronik WL-SICW ist eine SMD 0603-Gehäuse-IR-Chip-LED mit wasserklarer Linse. Die IR-LED verfügt über AlGaAs Chip-Technologie mit 850 nm Peak Wave Length.Niedriger Energieverbrauch Hohe Zuverlässigkeit Geringe Stromaufnahme Schnelle Schaltgeschwindigkeit IR-Sender
Weitere Informationen:
Wellenlänge Spitze:
850nm
Gehäusetyp:
0603 (0201)
Strahlungsstärke:
1.2mW/sr
Montage Typ:
SMD
Serie:
WL-SICW
Weitere Suchbegriffe: SMD-Diode, ir-led 850nm, smd diode, led bedrahtet infrarot, 2151769, Displays und Optoelektronik, LEDs – Leuchtdioden, IR LEDs, Wurth Elektronik, 15406085BA400A, Displays & Optoelectronics, LEDs - Light Emitting Diodes
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
4000
Frei Haus
ab € 0,25*
€ 0,31*
1
€ 5,95*
ab € 0,3084*
€ 0,5484*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4000 Stück
€ 0,31*
€ 0,37
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,25*
€ 0,30
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 4.000 Stück
Mindestbestellmenge: 4000 Stück ( entspricht € 1.240,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.